「ad-a12090」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター カシオ計算機

    ACアダプター

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
  • ラベルライター ネームランド カシオ計算機

    ラベルライター ネームランド

    カシオ計算機(18件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
    付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本質量(g)750(電池除く)電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応液晶サイズ128×64ドット対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数6行最大印字幅(mm)12内蔵文字種5640書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター辞書・文字数漢字熟語数/約88000最大記憶文字数127×10液晶表示8桁×4行
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機

    ネームランド 白に黒文字テープ

    カシオ計算機(80件のレビュー)
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷
    タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • ネームランド Biz カシオ計算機

    ネームランド Biz

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    オフィスで役立つ機能満載、使いやすさを追求したBIZシリーズ 46mm幅テープ対応のハイスペックモデル。
    付属品ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ18mm幅1本トラスコ品番497-6606文字内容JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:3390、絵文字・記号:1515、フレームつき印刷:65種、フォーマット数:123、デザインロゴ:120、外字登録:10文字、漢字熟語数:約257000、最大登録宛名件数:100、最大登録文字数:約4000、1データ最大入力文字数:511質量(g)約1400(電池除く)電源付属ACアダプター機能半角文字、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、定型文字登録、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、バーコード印刷、QRコード印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、日本語入力システム「ATOK」、マグネットテープ対応、パソコンリンク液晶サイズ240×80ドット使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24/36/46キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数10行最大印字幅(mm)46内蔵文字種9000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×235×106.5書体和文8/英数20カッター部ハーフカット機能つきオートカッター液晶表示15桁×5行
  • ACアダプター12V1A マザーツール

    ACアダプター12V1A

    マザーツール(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
    仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
  • ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機

    ネームランド強粘着 白に黒文字テープ

    カシオ計算機(52件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ネームランドBiz カシオ計算機

    ネームランドBiz

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    印字速度2倍、ATOK搭載で、効率アップ! 多彩な表現力 ハーフカット機能付きオートカッター 引き出しやキャビネットにも納まる A4ファイルボックスサイズ収納ケース付き 見やすく快適!バックライト付き液晶 縦横同時印刷 インデックスラベル タイムスタンプ&タイムスパン デザインロゴ 120種内蔵/ロゴ入れ替え対応 パソコンリンク
    付属品収納ケース質量(g)約850g(電池除く)電源ACアダプター(付属)、単三電池×8(別売)機能ハーフカット機能付オートカッター、ATOK、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、インデックスラベル、バーコード&QRコード印刷、パソコンリンク使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24印字密度128×200dpi最大印字行数8行最大印字幅(mm)16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×212×67.5書体和文3/かな8/英数15液晶表示8桁×4行キーボード(配列)JIS
  • ACアダプター UVシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UVシリーズ

    ユニファイブ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ ユニファイブ

    ACアダプタ

    ユニファイブ
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。
    入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応