カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 制御機器(1)

「ad-sl231d」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアル エアソレノイド方向切換バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    欠品中
    小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
    使用圧力(MPa)0.2~0.7ねじの種類Rc使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
  • デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアル弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
    使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
  • デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアル弁マイクロSW付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    139,800税込153,780
    1個
    70日以内出荷から92日以内出荷
  • ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)25配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • 直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器

    直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)

    日本精器(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
    幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
  • ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド3ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁025形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    53,980税込59,378
    1個
    47日以内出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨパック ECOⅡ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,980税込131,978
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
    最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • DINコネクタ SMC

    DINコネクタ

    SMC
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマン

    Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65

    ヒルシュマン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
  • PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    PDバルブ(デュアル弁)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95
  • 直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形エアソレノイド

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    34,980税込38,478
    1個
    50日以内出荷
    新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
    質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下