カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • オフィス家具(37)
  • 制御機器(21)
  • 自動車純正部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-52」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ヘッド(EA928AD-52S用) エスコ交換ヘッド(EA928AD-52S用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
適合EA928AD-52、-52S用エスコ品番EA928AD-52B材質穂先:PET、台:ポリプロピレン幅(mm)300質量(g)275全高(mm)190毛丈(mm)115繰り返し・詰め替え対応
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り) ポップリベット・ファスナーシールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
29,980税込32,978
1箱(1000本)
3日以内出荷
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所にトラスコ品番159-7559リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.0カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)2320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1550
(23960)シムAD 52×62 ホンダ(23960)シムAD 52×62ホンダ
489税込538
1個
4日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用) アークヒル補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)アークヒル(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
リベット シールド (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット シールド (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
連結型充電器用ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型充電器用ACアダプタYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・アルミ)ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
イヤホンジャックアダプター ICOM(アイコム)イヤホンジャックアダプターICOM(アイコム)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
無線機用イヤホンジャックアダプターです。 防水タイプの無線機にイヤホンを使用する場合のアダプターです。
トラスコ品番509-9722適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)8ジャック径(Φmm)3.5
Aブロック 1車 AIOULE(ふじわら)Aブロック 1車AIOULE(ふじわら)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリアセタールタイプ回転式種類滑車
POPリベット(シールドAD 大阪魂POPリベット(シールドAD大阪魂
667税込734
1セット(24個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
SフックSAD 水本機械製作所SフックSAD水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
短冊型安全ステッカー(救急箱) エスコ短冊型安全ステッカー(救急箱)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容救急箱設置場所屋内
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1箱(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
POPリベット(シールドAD 大阪魂POPリベット(シールドAD大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
ACアダプタ SAD-52A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム用 YAESU(旧スタンダードホライゾン)ACアダプタ SAD-52A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム用YAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
連結型充電器用ACアダプタです。SAD-52Aのみで使用はできません。別売りの連結型充電器SBH-20、SBH-21、SBH-26、SBH-29、SBH-33と組み合わせてご使用ください。
チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラ本締錠 ADシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ勝手左右共通キー数3
POPリベット AD-AHR 大阪魂POPリベット AD-AHR大阪魂
667税込734
1セット(20個)
翌々日出荷
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
2.7x3.6m 遮熱シート エスコ2.7x3.6m 遮熱シートエスコ(1件のレビュー)
5,450税込5,995
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
POPリベット AD 大阪魂POPリベット AD大阪魂
667税込734
1セット(54個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
ホワイトPT48 POPリベット AD 大阪魂ホワイトPT48 POPリベット AD大阪魂
667税込734
1セット(36個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
DCpak PMPC ADシリーズ ダイセルDCpak PMPC ADシリーズダイセル
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
300mm ほうき(PP・3本組) エスコ300mm ほうき(PP・3本組)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
全長(mm)1320エスコ品番EA928AD-52材質穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ幅(mm)300質量(g)470毛丈(mm)115繰り返し・詰め替え対応
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ(小泉成器)100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)AD取替用 シリンダーGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
6日以内出荷
刻印【シルバー】33.6
300mm ほうき(PP) エスコ300mm ほうき(PP)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
全長(mm)1320エスコ品番EA928AD-52S材質台:ポリプロピレン幅(mm)300質量(g)470毛丈(mm)115材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PET繰り返し・詰め替え対応
リアホーシングナットレンチ エスコリアホーシングナットレンチエスコ
2,980税込3,278
1セット(2本)
翌日出荷
仕様替ピン(Φ9mm)。
全長(mm)75先端径(Φmm)9
厚抜ダンバ ナベ 特殊ハードコーティング 箱入 若井産業厚抜ダンバ ナベ 特殊ハードコーティング 箱入若井産業
16,334税込17,967
1箱(350本)
5日以内出荷
用途鉄骨(厚物)材質ねじ径(mm)5頭径(Φmm)9.4表面処理特殊ハードコーティング
フランクリン ピックルボール ボール エックス26 インドア 屋内用 3個入り フランクリンフランクリン ピックルボール ボール エックス26 インドア 屋内用 3個入りフランクリン
2,298税込2,528
1缶
4日以内出荷
ピックルボール
用途イベント仕様ボール穴26か所セット内容ボール3個材質ポリエチレンイエロー
シート押さえピン エスコシート押さえピンエスコ
22,400税込24,640
1箱(200本)
翌日出荷
防草シート等の固定に。
材質スチール全長(mm)200質量(g)30
ステンレスA-ブロック 1車 コンドーテックステンレスA-ブロック 1車コンドーテック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。種類滑車材質(側板)強化ジュラコン(R)樹脂
厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ 箱入 若井産業厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ 箱入若井産業
16,250税込17,875
1箱(500本)
5日以内出荷
用途鉄骨(厚物)材質ねじ径(mm)5頭径(Φmm)9.4表面処理三価ユニクロ
YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用 Panasonic(パナソニック)YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
エルボ105° Panasonic(パナソニック)エルボ105°Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1箱(8個)
6日以内出荷
サイズ(Archi-spec TOI)45適合サイズ(Archi-spec TOI)45