カテゴリ

  • 測定用品(3)
さらに商品を絞り込む

「ad-5326tt」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル A&DAD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブルA&D
499税込549
1台
翌々日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ A&DAD-5326T/AD-5326TT用ストラップA&D
199税込219
1台
翌々日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D大容量メモリ デジタル温度データロガーA&D(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存<br />最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録<br />AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能<br />AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録<br />付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら