カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「ad-ds」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD ソケット Aron(アロン化成)AD ソケットAron(アロン化成)
70税込77
1個
当日出荷
種類塩ビ管用継手形状ソケット寸法L(mm)35寸法Z(mm)3
AD ソケット(透明) Aron(アロン化成)AD ソケット(透明)Aron(アロン化成)
139税込153
1個
当日出荷
種類塩ビ管用継手形状ソケット寸法L(mm)35寸法Z(mm)3
EXIT アルミD環止め WORKERZ EXITEXIT アルミD環止めWORKERZ EXIT
539税込593
1個
翌々日出荷
・軽量アルミタイプ
用途D環の固定に材質アルミ合金質量(g)20耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)W42×H80×D3ベルト通し幅(mm)50
引出棚セット S 黒 東洋リビング引出棚セット S 黒東洋リビング
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
スリムシリーズ用引き出し棚
仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-41・55CAT2(B)アズワン品番63-7949-64
引出棚セット S 白 東洋リビング引出棚セット S 白東洋リビング
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
ED-55CAT2(BW)用引き出し棚
仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L ダウンタイプ岩崎電気
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:3100口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L ダウンタイプ岩崎電気
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(100V)22.1、(200V)22.1、(242V)22.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:2660口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 600L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 600L ダウンタイプ岩崎電気
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9光束(Lm)器具:1040口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L ダウンタイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1550口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L ダウンタイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1960口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ岩崎電気
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L ダウンタイプ岩崎電気
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):123光束(Lm)器具:5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L  ダウンタイプ 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L ダウンタイプ岩崎電気
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7光束(Lm)器具:3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,698税込1,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
ゲーム用 ワイヤレス オーディオミキサー ボイスチャット音とゲーム音を同時に視聴 エレコムゲーム用 ワイヤレス オーディオミキサー ボイスチャット音とゲーム音を同時に視聴エレコム
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様TELEC付属品レシーバー充電用USBケーブル(USBーA ー USBーTypeーC(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 ー Φ3.5mm4極)ブラック質量(g)レシーバー:約26、USBアダプタ:約19(ケーブル含まず)電源DC5V対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】約45×20×45(ケーブル含まず)、【USBアダプタ】約54×14×36インターフェースゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間1年間入力端子USB-Type-C(TM)(充電用)充電時間(時間)約3ケーブル長(cm)ミキサーからゲーム機まで:約15(USB-A接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5m動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約8マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 変換ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC質量(g)105寸法(m)1関連資料(5.62MB)
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モーションコントローラ マニュアル 三菱電機モーションコントローラ マニュアル三菱電機
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
形状ドーム型解像度1920×1080照射距離(m)IR:最大60イメージセンサー2MP CMOS
集合管スラブ部貫通支持金具 アカギ集合管スラブ部貫通支持金具アカギ
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプターセット 日恵製作所ACアダプターセット日恵製作所
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
出力DC12V 2A
片持ちスイングアーム用リアスタンド R&G RACING PRODUCTS片持ちスイングアーム用リアスタンドR&G RACING PRODUCTS
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。左右の片持ち形状スイングアームリアスタンドと差込ピン(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピン(別売)の適合車種、サイズをご確認ください。[材質:スチール、黒色焼付塗装]
材質スチール塗装黒色焼付塗装
1本ブラケット モリタ宮田1本ブラケットモリタ宮田
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
Φ22LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIAΦ22LEDパイロットランプ(赤色・12V)YIJIA
449税込494
1個
6日以内出荷
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ22LEDパイロットランプ(黄色・12V) YIJIAΦ22LEDパイロットランプ(黄色・12V)YIJIA
449税込494
1個
6日以内出荷
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIAΦ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)YIJIA
449税込494
1個
6日以内出荷
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIAΦ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)YIJIA
449税込494
1個
6日以内出荷
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V) YIJIAΦ22LEDパイロットランプ(緑色・12V)YIJIA
449税込494
1個
6日以内出荷
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIAΦ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)YIJIA
449税込494
1個
6日以内出荷
その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ラベルホルダにはめ込む、又は接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 17.5 x 27 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:ストップ
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3684アズワン品番65-7816-59
プラグキャップ BIGM(丸山製作所)プラグキャップBIGM(丸山製作所)
869税込956
1個
7日以内出荷
規格141-509関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.03MB)図解NoBC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 プラグキャップ_No.46、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 プラグキャップ_No.39、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグキャップ_No.52、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.51、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.46など
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ日恵製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
電源式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~92dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
3D NAND SSD AD-L20Dシリーズ 256GB 2.5inch SATA アドテック3D NAND SSD AD-L20Dシリーズ 256GB 2.5inch SATAアドテック
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
SSD AD-L20Dシリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型SSDです。 容量は256GBです。 従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、SLC キャッシング機能により、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒550MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。 AD-L20D シリーズは、SLCキャッシングテクノロジー に対応。 SSD AD-L10Dの状態をモニタリング可能なソフトウェア[ADTEC SMART TOOL]をご用意。 SSD の状態や寿命予測等の情報を収集・表示いたします。
容量(GB)256GB
SDデスク 片袖机 4段ロング引出し オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段ロング引出しオカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/4段袖:ペントレー/小引出し/一般引出し/ファイル引出しA4B4/片袖机:片袖机 /左袖段数:4段 /左袖仕様:A4ロング /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジその他デスク 左片袖机 4段袖 ファイル1段タイプ ロングファイル引出しタイプ天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000