カテゴリ

  • 農業機械(130)
  • オフィス家具(88)
  • 制御機器(71)
  • 測定用品(71)
  • 自動車補修部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(18)
  • 切削工具(16)
  • 電気材料(13)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad005」の検索結果

575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)ネグロス電工
4,498税込4,948
1袋(20組)
当日出荷
表面処理ステンレス鋼(SUS)
AD5 AIR ALARM ULAC(ユーラック)AD5 AIR ALARMULAC(ユーラック)
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
120dBの衝撃アラーム、防水設計。アルミボディ+スチールフレーム。専用保護収納袋付き。156gと軽量、防塵蓋。6mmスチールピン。2000の組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキーを使用
用途寸法:80×44×54mm。重量:156g。Battery:CR2×1。素材:アルミニウム / ステンレス
3Dプリンター AD5X 多色造形可能 Flash Forge3Dプリンター AD5X 多色造形可能Flash Forge
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
・スマートな多色プリント:最大4色で印刷でき、鮮やかで精細なモデルを実現。・10分以内のセットアップ:初めてでもすぐに使い始められます。・最大600mm/sの速度:高速印刷で作業時間を短縮。・最大加速度20,000mm/s?:高速かつ正確な動作で性能を向上
言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル3MF/STL/OBJ/STP/STEP/SVG
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ VF-AD5 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ VF-AD5 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ VF-AD5取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ VF-AD5 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ VF-AD5 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ VF-AD5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ VF-AD5 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ VF-AD5 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ VF-AD5入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
EME21・29・32・41・48・57A用マイク風防3個入りセット アルインコEME21・29・32・41・48・57A用マイク風防3個入りセットアルインコ
899税込989
1袋(3個)
当日出荷
無線機器用アクセサリーです。
トラスコ品番414-2936
オートドレントラップ AD-5 オリオン機械オートドレントラップ AD-5オリオン機械
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロックレバーホイストYAD型 (小型タイプ)象印チェンブロック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
ACアダプター brother(ブラザー)ACアダプターbrother(ブラザー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 ACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ Oリング TOWA[清掃用品、安全保護具]アルミ OリングTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
担架を使った昇降や展張線を用いるシステムなど、高度な救助方法を用いるときには、このオーリングは欠かせません。 救助用に製造された強度なこのオーリングがあれば、コントロールライン、ハーネス、プーリーなどからの多くのロープが使われる場面でも、絡みあうリスクを低減し、より安全で確実な救助を実現できます。
材質6061アルミ繰り返し・詰め替え対応
ブラックストレージカップ FINIXAブラックストレージカップFINIXA
10,980税込12,078
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ。密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能。水性塗料を1ヶ月以上保管可能。UV対応容器
セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 化粧縁 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 化粧縁TOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
セルフィールラインⅢ内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通TOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ブレーキスプリング 三菱ブレーキスプリング三菱
579税込637
1個
14日以内出荷
GB131PN-100の部品です
ガイド 三菱ガイド三菱
599税込659
1個
14日以内出荷
スポンジ 三菱スポンジ三菱
289税込318
1個
14日以内出荷
フリクシヨンスプリング 三菱フリクシヨンスプリング三菱
409税込450
1個
14日以内出荷
AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ A&D(エー・アンド・デイ)AD-5326T/AD-5326TT用ストラップA&D(エー・アンド・デイ)
199税込219
1台
翌々日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
499税込549
1台
翌々日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
イヤーパッド ブラック (FG0449)×5個入り AD012 アルインコイヤーパッド ブラック (FG0449)×5個入り AD012アルインコ(2件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
17日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類熱電対入力インピーダンス(Ω)1000000以上精度(%)±0.4FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サインペンS520黒 5本パック ぺんてる(アストラム)サインペンS520黒 5本パックぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ディスポ 検診ウェアADシリーズ ナビス(アズワン)ディスポ 検診ウェアADシリーズナビス(アズワン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
品番:AD-2ポケット付きです。 品番:AD-5は前身頃にマジックテープが3ヶ所付いています。
素材不織布・PP(ポリプロピレン)
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
AD-8561用端子台カバー A&D(エー・アンド・デイ)AD-8561用端子台カバーA&D(エー・アンド・デイ)
799税込879
1台
翌日出荷
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー AD-8561-MI05-JAには標準付属
対象機種AD-8561-MI04-JA / AD-8561-MI05-JARoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC
239税込263
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター T&D(ティアンドデイ)ACアダプターT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
...