ULAC(ユーラック)
AD5 AIR ALARM
120dBの衝撃アラーム、防水設計
アルミボディ+スチールフレーム
専用保護収納袋付き
156gと軽量、防塵蓋
6mmスチールピン
2000の組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキーを使用
用途
寸法:80×44×54mm
重量:156g
Battery:CR2×1
素材:アルミニウム / ステンレス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79891361
AD5
グリーン
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79891370
AD5
ホワイト
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79891379
AD5
レッド
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79891415
AD5
ブラック
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79891476
AD5
オレンジ
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください