9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
32,726 税込35,999
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X60X22 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 図解NoBSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ マストフレーム部品_No.11、BSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-22AU マストフレーム部品_No.11、BSM-1260SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.7、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、BSM-1350L-18GK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(右)部品_No.25、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.26、BSM-1350L-18AU マストフレーム部品_No.11、SM-440A 駆動部(右)部品_No.25、SM-140A 駆動部(右)部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK マストフレーム部品_No.11、LVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.7、BSM-1550L-22DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-18GK マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(左)部品_No.25、SM-440A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.11、SM-140A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK マストフレーム部品_No.11
1個
270 税込297
7日以内出荷

122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト 質量(kg)11.5 差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
899,800 税込989,780
91日以内出荷

差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453) セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4) 質量(kg)27.2 差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷

1セット
949,800 税込1,044,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)