カテゴリ

  • 農業機械(1,061)
  • 自動車純正部品(457)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(457)
  • 制御機器(326)
  • オフィス家具(223)
  • パソコン/周辺機器(164)
  • 測定用品(117)
  • 切削工具(81)
  • バイク純正部品(77)
  • 学童・教育用品(69)
  • 作業工具(58)
  • メカニカル部品(50)
  • 研磨材(47)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 自動車補修部品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 厨房用品(34)
  • バイク部品(33)
  • 事務用品(31)
  • 物流用品(27)
  • 住設機器(27)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 溶接用品(23)
  • 清掃用品(23)
  • 家電(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 電気材料(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 保管用品(13)
  • 建築金物(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自転車部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 縫製用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 医療(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)

「ad2」の検索結果

関連キーワード
3,877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
エアーダスターAD2 0R ベッセルエアーダスターAD2 0Rベッセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
エアーダスターAD2 0M ベッセルエアーダスターAD2 0Mベッセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)35ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
グリップ AD2 Ruler(ルーラー)グリップ AD2Ruler(ルーラー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ブラック
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセルエアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
ハーネスフロアー (1AD2) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AD2)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1AD2) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1AD2)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C ベッセルエアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0Cベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)20ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
メーター セット (1AD2) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AD2)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセルエアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100Rベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
ガスケット セット エンジン (8AD2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AD2)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセルエアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100Pベッセル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズアズワン
125,000税込137,500
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズアズワン
165,000税込181,500
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズアズワン
336,000税込369,600
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズアズワン
127,000税込139,700
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワンピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズアズワン
338,000税込371,800
1台
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
2.5Φ カナル型イヤホン(ブラック) AD002 アルインコ2.5Φ カナル型イヤホン(ブラック) AD002アルインコ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合EME-21AB、EME-21A、EME-29A、EME-29AM、EME-32A、EME-48A、EME-48AMイヤホン形状カナル型
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
グリップVELO AD2 コルク runonグリップVELO AD2 コルクrunon
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
オシャレなコルクデザイン ミニベロやクロスバイクのワンポイントにオススメ。手が滑りにくいように溝をデザイン
コルクアズワン品番64-9552-51
エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100S ベッセルエアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100Sベッセル
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4210全長(mm)239.5質量(g)151使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB5AD2 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB5AD2シュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: ZB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 90°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港
AD2グリップリングストッパー付 runonAD2グリップリングストッパー付runon
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
VLG-1501AD2 ネジ付きで交換し易い。プラリングストッパー F-148の代替
ブラックアズワン品番64-9553-04
【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズアルフィン(旧:共和)
36,060税込39,666
1枚
6日以内出荷
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!。シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。本製品は現場組み立て製品となります。全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として)材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型全長(mm)900~4000シルバー/ステンカラー/ブラックシリーズAD2シリーズ先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋))出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)35サービス分類オーダー・加工
トーチASSY(LT201F2/AD2用) IKURATOOLS(育良精機)トーチASSY(LT201F2/AD2用)IKURATOOLS(育良精機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
LT201F/AD用のトーチASSYです。
マウスパッド 横幅290 モノタロウマウスパッド 横幅290モノタロウ(22件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い あらゆるタイプのマウスに対応 裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能 エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
適合光学式・レーザー式マウス材質表面/布、裏面/天然ゴムブラック質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D GtagOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)79溝長(mm)41シャンク径(Φmm)8先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)8表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.5ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)25シンニングR形
替 刃(EA827AD用/2本) エスコ替 刃(EA827AD用/2本)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827AD-2
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D GtagOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~36HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)6表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.1ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)16シンニングR形
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D GtagOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~38HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)89溝長(mm)47シャンク径(Φmm)10先端角(°)140シャンク長(mm)40ドリル径(Φmm)10表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.8ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)27シンニングR形
低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D GtagOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬合金全長(mm)66溝長(mm)28シャンク径(Φmm)6先端角(°)140シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)5表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)0.9ねじれ角(°)30直径許容差h8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)18シンニングR形
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(20件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
T型コネクタ サンワサプライT型コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタインピーダンス(Ω)50形状T形コネクタBNCオス-メス・メスアズワン品番64-0848-29
アドワン レインボードキュメントスタンド A4 セキセイアドワン レインボードキュメントスタンド A4セキセイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊
当日出荷
ボリュームに合わせて伸び縮みする 12色のグラデーションが美しい レインボーカラーの収納スタンド 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントスタンド。 A4クリアーファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適! オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!
材質(表紙・ポケット)PP、(タイトルシール)紙形状ワイド厚さ(mm)(表紙)1サイズA4奥行(mm)約20~330グリーン購入法適合
ループAD-2用カフス クラレプラスチックスループAD-2用カフスクラレプラスチックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA グリースニップル用アダプタ栗田製作所(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
...
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
"ad2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷