カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADAM elements(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- アンデックス(5)
- 三菱マテリアル(3)
- イスカル(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- ホンダ(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- オモイオ (omoio)(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- 三和電気計器(1)
- MKカシヤマ(1)
- サンデーペイント(1)
- K.Pガスケット(1)
- オルガノ(1)
- アサヒ工具(1)
- KORG(コルグ)(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ad2000」の検索結果

塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品
アンデックス¥17,980税込¥19,7781箱(40枚)3日以内出荷青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250
塗装ブース排気フィルター
アンデックス¥68,980税込¥75,8781巻(20m)4日以内出荷青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100枚)ほか6日以内出荷から25日以内出荷用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥4,298税込¥4,7281箱(50枚)6日以内出荷カラミが少ない。仕上がり面が均一です。用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
アルミック2000エンドミル ADコート
アサヒ工具¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。 従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。 延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。 従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。 ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。材質AH10超硬K種刃数2全長(mm)150刃径(Φmm)35表面処理AD(DLC)コーナーR(mm)0刃長l(mm)50ねじれ角(°)30シャンク径ds(Φmm)32
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3783リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD HM90シリーズ
イスカル¥54,980~税込¥60,478~1本8日以内出荷から13日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。フライス加工用。
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
9V電源アダプター
KC¥2,698税込¥2,9681台当日出荷KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A。・9V アダプター/2A センターマイナス仕様。・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様。・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載。・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
イグニッションコイルアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個欠品中備考46~50フクム~2020年2月,2020年7月~規格AD89-41-2000部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49A、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.47A、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.49A、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34など
カラーボーイ用消耗品 排気フィルター
アンデックス¥9,598~税込¥10,558~1箱(5枚)ほか6日以内出荷調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。排気フィルター AD-2000。1. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組。2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組。3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組。4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5作動時圧損(Pa)75~250
テストリード
三和電気計器¥5,898税込¥6,4881組当日出荷大電流対応のヒューズを搭載したテストリード種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W
Jackery(ジャクリ)¥278,000税込¥305,8001セット4日以内出荷大容量・高出力・高速充電を移動中でも実現できる、万能で利便性の高い電源ソリューションです。ポータブル電源2000New本体は 2042Whの大容量 と 定格出力2200W(瞬間最大4400W) を備え、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も動かせるパワーを持ちます。同クラスで 業界最軽量・最小級(約17.9kg) の設計のため、家庭用としてもアウトドアや車中泊でも扱いやすい点が大きな魅力です。バッテリーには リン酸鉄リチウムイオン電池 を採用し、約4000回の充放電に耐える長寿命設計で、毎日使っても約10年使える高い信頼性を実現しています。また、AC急速充電では最短 1.7時間、UPS(20ms未満切替)やパススルー機能、アプリ連携にも対応しており、普段使いから災害時まで幅広く活躍します。さらにドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、 車の走行中に高速充電 が可能となり、移動の多いユーザーでも効率的にバッテリーを回復できます。セット内容ポータブル電源2000New(JE-2000D)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】335×264×292質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.9出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-2000D出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】45.6Ah/44.8VDC(2042Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
マーチングキーボード MK-3600シリーズ
鈴木楽器製作所¥82,980~税込¥91,278~1台5日以内出荷満充電で約10時間演奏可能(条件によって演奏可能時間は異なります)、安心のオートパワーOFF機能付き、「移調スイッチ」によりB♭・C・E♭への移調を楽譜の書きかえ・読みかえなく行うことが可能、「オクターブスイッチ」、「ピッチスイッチ」も搭載、キーボードはホルダーから取り外しが可能、内蔵スピーカーを搭載しており個人練習に最適、10種類の楽器音色と12種類の効果音、6種類の特賞歌・ファンファーレが鳴ります
ラックステーション
Synology(シノロジー)¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2寸法(mm)44×480×518.6質量(kg)8.16ポート数1GbE:4電源電圧(V)AC入力:100~240メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)電源周波数(Hz)50/60、単相使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz動作温度(℃)5~35セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1LAN設定x Gigabit (RJ-45)対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上)ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット
Jackery(ジャクリ)¥296,182税込¥325,8001セット6日以内出荷大容量ポータブル電源「Jackery 2000 Plus V2」と、走行中の車から効率よく充電できる「ドライブチャージャー 600W」をセットにした、車中泊やキャンピングカー、防災用途におすすめの電源セットです。Jackery 2000 Plus V2は、大容量・高出力を兼ね備えたポータブル電源です。スマートフォンやパソコンの充電はもちろん、電気毛布、電子レンジ、ポータブル冷蔵庫、調理家電など幅広い機器に対応し、アウトドアから災害時まで頼れる電源として活躍します。セットのドライブチャージャー 600Wは、車の走行中に発電される電力を利用してポータブル電源を充電できる便利なアクセサリーです。一般的なシガーソケット充電よりも高速に充電できるため、移動時間を有効活用できます。目的地に到着した時にはポータブル電源の残量を回復できるため、長距離ドライブや連泊の車中泊、キャンピングカーでの旅行に最適です。また、災害時にはガソリン車やハイブリッド車を活用した充電手段としても役立ちます。停電が長引く状況でも、移動しながらポータブル電源を充電できるため、非常用電源の確保手段を増やすことができます。本セットなら、「大容量ポータブル電源」と「走行充電環境」を同時に導入できるため、購入後すぐに快適な電源環境を構築できます。アウトドアや車中泊を楽しむ方はもちろん、防災対策を強化したい方にもおすすめです。
ネットワークオーディオプレーヤー
KORG(コルグ)¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®;/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。仕様LINE IN、PHONO L/R 入力インピーダンス:47KΩ(LINE)/ 50KΩ(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 形状:RCAピンジャック、LINE IN、PHONO L/R 最大レベル:+6dBV(LINE)/ 100mVrms(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 規定レベル:-6dBV(LINE)/ 5mVrms(PHONO)、LINE OUT L/R 形状:RCAピンジャック(不平衡)、LINE OUT L/R 規定 / 最大レベル:-6dBV / +6dBV、LINE OUT L/R 負荷インピーダンス:10kΩ以上、PHONES 形状(mm):Φ6.3ステレオ・フォーン・ジャック、PHONES 最大出力:70mW+70mW@32Ω、PHONES 負荷インピーダンス:16Ω以上、S/N:105dB(TYP.)20Hz ~ 20kHz、IHF-A、THD+N:0.005%(TYP.)20Hz ~ 20kHz、インジケーター:リングLEDインジケーター(サンプリング周波数とREC状態を色で表示)、オーディオ・ドライバー:ASIO2.1、WDM、Core Audio※Intelチップ以外を搭載したWindows PCでの動作は保証しておりません。ホスト・インターフェイス:USB2.0(ハイ・スピード)、入力フォーマット(USB):DSD:2.8224MHz / 5.6448MHz、1bit、PCM:44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz、16bit / 24bit質量(kg)1.1消費電力(W)最大2.5電源USBバス・パワー(5V 500mA)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×184×49(突起部含む)チャンネル数2チャンネル周波数特性10Hz ~ 20kHz ±1dB(fs=44.1kHz / 48kHz)、10Hz ~ 40kHz ±1dB動作環境Windows: Microsoft Windows 7 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 8.1 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 10 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 11 (64bit)/Mac OS: Mac OS X 10.15 Catalina 以降USBタイプB
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷備考SGL10-16~2001年10月部品名称ホースバンド図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.39、SSA-S551 燃料配管部品_No.3、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.8、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.8、GB1001AG エンジン取付部品_No.11、GB1001AD エンジン取付部品_No.33、SSA-F615M-2AD エンジン取付部品_No.38、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.38、BSA-420JS 2000ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.33、SSA-F615M-2AD ブレーキ配管部品_No.44、SSA-S501 燃料配管部品_No.3、GB1001AD エンジン取付部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.44、GB1001AD エンジン取付部品_No.36、GB1001BG エンジン取付部品_No.11
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷規格7X1481LSP-18図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格WB88-169部品名称プラグ図解NoDB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 プラグ_No.18、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.15、AC20 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、MB200U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.3、BC26MAL エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.17、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、BCS26A エンジン キャブレタなど
ピストンパッキン
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称ピストンパツキン図解NoVSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.48、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.41、MK30-3 本体部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.41、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.43、TS2000G 調圧装置部品_No.23、MS903 -A 本体部品_No.48、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.51、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.43、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.44、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.42、SD90-6 本体部品_No.48、CGA-6 動力噴霧機部品_No.45、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.43、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.45
ナット
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格ARAG2002050部品名称ナット図解NoSSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.3、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.3、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.3、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.3、CBM-301SB 薬液配管部品_No.2、GB1001AD 薬液配管部品_No.31、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.3、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.8、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.3、P-3BN 薬液配管1部品_No.5、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.3など
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L
サンデーペイント¥999税込¥1,0991本当日出荷トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、鉛などの有害物質を使用しない高機能アクリルラッカースプレー。トラスコ品番338-4708材質アクリル樹脂系ラッカー容量(L)0.3塗布面積(m2)約0.4~0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L指触乾燥時間(時間)約15分(20℃)、約30分(冬)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ポケットサイズモバイルバッテリー PD20W 5000mAh APBADVTP5PWH
ADAM elements¥6,598税込¥7,2581式13日以内出荷充電ケーブル内蔵、電池残量表示ディスプレイ搭載のポケットモバイルバッテリーです。USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。Apple WatchおよびSamsung Galaxy Watchに対応するワイヤレス充電機能も備えており出張時や旅行時に最適なアイテムです。
ポケットサイズモバイルバッテリー PD20W 5000mAh APBADVTP5PBK
ADAM elements¥6,598税込¥7,2581式13日以内出荷充電ケーブル内蔵、電池残量表示ディスプレイ搭載のポケットモバイルバッテリーです。USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。Apple WatchおよびSamsung Galaxy Watchに対応するワイヤレス充電機能も備えており出張時や旅行時に最適なアイテムです。
ポケットサイズモバイルバッテリー PD20W 5000mAh APBADVTP5PMT
ADAM elements¥6,598税込¥7,2581式13日以内出荷充電ケーブル内蔵、電池残量表示ディスプレイ搭載のポケットモバイルバッテリーです。USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。Apple WatchおよびSamsung Galaxy Watchに対応するワイヤレス充電機能も備えており出張時や旅行時に最適なアイテムです。