カテゴリ

  • 農業機械(88)
  • 空調・電設資材(52)
  • 測定用品(31)
  • 自動車純正部品(17)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ad27」の検索結果

関連キーワード
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(AD27B)VALVE 三菱ふそう(AD27B)VALVE三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター プリンストン ULTRA PLUS UP-AD27W 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター プリンストン ULTRA PLUS UP-AD27W 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種プリンストン ULTRA PLUS UP-AD27W取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
アドワン レインボードキュメントスタンド A4 セキセイアドワン レインボードキュメントスタンド A4セキセイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊
当日出荷
ボリュームに合わせて伸び縮みする 12色のグラデーションが美しい レインボーカラーの収納スタンド 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントスタンド。 A4クリアーファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適! オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!
材質(表紙・ポケット)PP、(タイトルシール)紙形状ワイド厚さ(mm)(表紙)1サイズA4奥行(mm)約20~330グリーン購入法適合
アドワン レインボードキュメントスタンド セキセイアドワン レインボードキュメントスタンドセキセイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
12仕切りで伸縮自在の便利な仕分け用ファイルです。仕切りの色がカラフルで分類に最適です。
用途オフィスやご家庭で、溜まる書類や冊子を簡単に整理し保管できます。サイズA4ブラック材質表紙:PP(1.0mm厚)、ポケット:PP、タイトルシール:紙付属品タイトルシール幅(mm)奥行自在 約20~330タイプヨコ仕切り12ポケット13グリーン購入法適合
点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ点検口(亜鉛鉄板製)フカガワ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)500質量(g)70最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710ミニター
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
粒度140材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2700 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2700ミニター
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
樹脂成型ネット エスコ樹脂成型ネットエスコ
1,690税込1,859
1巻
当日出荷から8日以内出荷
PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
寸法(m)0.45×1
スクエアー・平型 エスコスクエアー・平型エスコ
34,400税込37,840
1本
当日出荷から翌日出荷
DIN 875
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-27A
樹脂成型ネット エスコ樹脂成型ネットエスコ
2,240税込2,464
1巻
当日出荷
EVA樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
オレンジ寸法(m)0.45×1目合い(mm)5.6×5.3
[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION)エスコ(2件のレビュー)
400税込440
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全長(mm)25種類トーション先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
27mm ナイロンハンマーヘッド エスコ27mm ナイロンハンマーヘッドエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッド
540x150mm 鳥よけガード エスコ540x150mm 鳥よけガードエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。 タテ・ヨコ、連結自在で設置場所に応じたサイズに調整できます。 はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。
エスコ品番EA952AD-27質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×120針長(mm)120
ポリ袋 透明/特厚/10枚 EA995ADシリーズ エスコポリ袋 透明/特厚/10枚 EA995ADシリーズエスコ
395税込435
1パック(10枚)
翌日出荷
材質低密度ポリエチレン透明
樹脂成型ネット エスコ樹脂成型ネットエスコ
1,380税込1,518
1巻
翌日出荷
PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
クリア寸法(m)0.45×1目合い(mm)1.3×2.5
コンテナ(15L) エスココンテナ(15L)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。積み重ね可能。
ごみ袋 半透明/10枚 EA995ADシリーズ エスコごみ袋 半透明/10枚 EA995ADシリーズエスコ
155税込171
1パック(10枚)
翌日出荷
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合しています。プラスチック使用量を抑え、製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
材質高密度ポリエチレン半透明
【リビルト】 ドライブシャフト(日産) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(日産)ノーブランド(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー日産保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
(39101)F/Dシャフト Assy LH ニッサン(39101)F/Dシャフト Assy LHニッサン
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
(74902)カーペット アッセンブリー,フロアー ニッサン(74902)カーペット アッセンブリー,フロアーニッサン
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(12033)ピストン リング セット スバル(12033)ピストン リング セットスバル(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(24020)ハーネス,エンジン スバル(24020)ハーネス,エンジンスバル
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(44651)カバー コンプリート,フロント エキゾースト センタ ロア スバル(44651)カバー コンプリート,フロント エキゾースト センタ ロアスバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷