カテゴリ

  • 農業機械(363)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad600」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • システムロック TAKIGEN(タキゲン)

    システムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
    用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • Catch Hunter フィルムアンテナ アークヒル

    Catch Hunter フィルムアンテナ

    アークヒル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。
    用途ブースター付フイルムアンテナ用
  • PJ/RJ用 ACアダプターと電源コード brother(ブラザー)

    PJ/RJ用 ACアダプターと電源コード

    brother(ブラザー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●対応機種:PJシリーズ、RJシリーズアズワン品番65-3414-31
  • (KF348)H/AD 600 ニッサン

    (KF348)H/AD 600

    ニッサン
    4,188税込4,607
    1個
    5日以内出荷
  • 3.5ステミニ延長 ELPA

    3.5ステミニ延長

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
    ケーブル長(m)5
  • カタヤマ IDアダプター KANA(片山チエン)

    カタヤマ IDアダプター

    KANA(片山チエン)
    208税込229
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KANAアイドラースプロケット専用商品。
    寸法D(Φmm)10材質機械構造用炭素鋼仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品
  • ISシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    ISシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様防水形保護構造(パネル前面)IP67ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形取付穴径(Φmm)13(13.6)回路構成1a(NO)
  • カタヤマ SUS IDアダプター KANA(片山チエン)

    カタヤマ SUS IDアダプター

    KANA(片山チエン)
    429税込472
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    KANAアイドラースプロケット専用商品。
    仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質SUS304寸法D(Φmm)10
  • 600mm/75mm パイプレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    600mm/75mm パイプレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    63,400税込69,740
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)600質量(g)3150口幅(mm)75
  • どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット YAMAZEN(山善)

    どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット

    YAMAZEN(山善)
    3,598税込3,958
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工や錆取り汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒しなど細めの仕上げ用途として使用されています。
    用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など細目の万能型
  • ドライブチャージャー Jackery(ジャクリ)

    ドライブチャージャー

    Jackery(ジャクリ)
    60,000税込66,000
    1台
    4日以内出荷
    車の走行中にポータブル電源を効率よく充電できる高性能なDC-DC走行充電器です。最大600Wの出力により、一般的なシガーソケット(約100W)と比べて約6倍の急速充電が可能で、長距離ドライブやアウトドアでの電源確保に非常に便利です。12V・24V両対応で、乗用車からキャンピングカーまで幅広い車種に適応。車両のオルタネーター負荷を自動で検知し、状況に応じて出力を適切に制御。車両バッテリーへの負荷を最小限に抑えます。さらに、過電圧・過放電防止機能や放熱性に優れた金属筐体、静音設計(動作音40dB未満)など、安全性と快適性にも配慮されています。アウトドアや車中泊、防災用途にも最適で、夜間や雨天でも安定した充電が可能。「移動時間をエネルギーに変える」というコンセプトのもと、カーライフをより快適に、自由に楽しめるアイテムです。
    セット内容ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1質量(kg)約1.6電力(W)出力:最大600出力電圧(V)50 =出力電流(A)最大12入力(DC)11.8V-32V=, 60Aサイズ(mm)259×154.5×39.3
  • ISR3SAD600 APEM

    ISR3SAD600

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント APEM

    Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    APEM
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
  • アルザウバー オートディスペンサー アルコールタイプ PLUS(プラス)[文具]

    アルザウバー オートディスペンサー アルコールタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    手をかざすだけで、自動で手指消毒。 店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる! 1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる 2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売 3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる 4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載 5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓) 6.専用トレー付き(本体回転防止付き) 7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル 8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換 9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
    材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)保証期間1年間仕様アルコールタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • (48430)ホイール アッセンブリー,ス ニッサン

    (48430)ホイール アッセンブリー,ス

    ニッサン
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • ISシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    ISシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    3日以内出荷
  • (28576)コントロール アッセンブリー ニッサン

    (28576)コントロール アッセンブリー

    ニッサン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • レール,アンダー トレー ニッサン

    レール,アンダー トレー

    ニッサン
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (13218)シム,バルブ スバル

    (13218)シム,バルブ

    スバル(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • アクセサリ HUTアクセサリ REPエア チューブレス ロード Hutchinson

    アクセサリ HUTアクセサリ REPエア チューブレス ロード

    Hutchinson
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。レップエアは、ロードチューブレスタイヤの修理用に設計されました。キットは2つの使用方法があります。まず、接着剤は小さな穴やトレッド面のカットをふさぐことができます。第2に、数滴の接着剤とパッチを使って、大きなパンク(最大5mm)を修復することができます。レップエアのパッチは弾力性を保持することであらゆるパンクに対応します。
    用途ROADセット内容Repair kit寸法(mm)4×25 + instant adhesive
  • (24830)メーター ニッサン

    (24830)メーター

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,598税込2,858
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,698税込4,068
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
    用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD600 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD600

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD600材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vac
  • ポータブル電源3000New+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源3000New+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    387,091税込425,800
    1セット
    4日以内出荷
    走行中でも効率的に高容量バッテリーを充電できる、プロユース級の電源ソリューションです。ポータブル電源3000New本体は 3072Whの超大容量 と 定格3000W・瞬間最大6000W の圧倒的パワーを備え、電子レンジ・エアコン・電動工具などほぼすべての家電を稼働可能です。CTB構造による業界最軽量クラスの 約27kg の設計で、同容量帯に比べて小型・高耐久なのも強みです。バッテリーは リン酸鉄リチウムイオン を採用し、約4000回サイクルの長寿命で毎日使っても約10年使用できます。また自然放電が非常に少なく、1年放置しても残量95%以上を維持できるため、防災用にも最適です。本セットのポイントは、ドライブチャージャー600W により車の走行中に高速充電できる点。現場間の移動や長距離ドライブ中でも電力をしっかり回復でき、電源切れの不安を大幅に軽減します。さらに、最速2.8時間でフル充電できる高速AC充電、UPS(20ms未満切替)やアプリ遠隔操作にも対応し、プロ現場・災害時・アウトドアまで幅広く活躍します。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305、【チャージャー】259×154.5×39.3質量(kg)【ポータブル電源】約27、【チャージャー】約1.6出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【ポータブル電源】JE-3000B、【チャージャー】JA-AD600A出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W、【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【ポータブル電源】3年+2年、【チャージャー】2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    278,000税込305,800
    1セット
    4日以内出荷
    大容量・高出力・高速充電を移動中でも実現できる、万能で利便性の高い電源ソリューションです。ポータブル電源2000New本体は 2042Whの大容量 と 定格出力2200W(瞬間最大4400W) を備え、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も動かせるパワーを持ちます。同クラスで 業界最軽量・最小級(約17.9kg) の設計のため、家庭用としてもアウトドアや車中泊でも扱いやすい点が大きな魅力です。バッテリーには リン酸鉄リチウムイオン電池 を採用し、約4000回の充放電に耐える長寿命設計で、毎日使っても約10年使える高い信頼性を実現しています。また、AC急速充電では最短 1.7時間、UPS(20ms未満切替)やパススルー機能、アプリ連携にも対応しており、普段使いから災害時まで幅広く活躍します。さらにドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、 車の走行中に高速充電 が可能となり、移動の多いユーザーでも効率的にバッテリーを回復できます。
    セット内容ポータブル電源2000New(JE-2000D)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】335×264×292質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.9出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-2000D出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】45.6Ah/44.8VDC(2042Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    278,000税込305,800
    1セット
    4日以内出荷
    車移動を想定した”走りながら高速充電できる”実用性の高い電源ソリューションです。1500 Ultra本体は 1536Whの大容量 と 1800W(ブースト時2000W) の高出力を備え、丸のこ・電動ドリルなどの工具から照明・家電まで幅広く対応します。IP65の防塵・防水設計により、粉塵の舞う工事現場や雨天の屋外作業でも安心して使用でき、各ポートの保護カバーが故障リスクを低減します。ドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、車のシガーソケットから 約2.8時間で充電 でき、移動中に大容量バッテリーを効率よく回復可能。現場間の移動や長距離ドライブの隙間時間を最大限に活用できます。また、リン酸鉄リチウムイオン電池による 4,000回サイクル・約10年使用 の長寿命設計、最速85分のAC高速充電、UPS(20ms切替)・パススルー対応など、プロ用途にも耐える信頼性を備えています。
    セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.5出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-1500C出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)、【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac APEM

    ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac

    APEM
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    399,000税込438,900
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    432,000税込475,200
    1台
    30日以内出荷
    高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
    種別コンセント付き
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD

    ON SEMICONDUCTOR
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200Aメーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...