1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADAM-6017は、8点アナログ入力と2点デジタル出力を搭載したリモートI/Oモジュールです。入出力信号をEthernet経由で上位のコンピュータと直接受け渡しすることが可能です。また、アナログデータは電圧(mV、V)と電流(mA)の両方に対応し、各チャネル毎に個別に入力範囲を設定することが可能です。
仕様10/100Base RJ45ポートx1 アナログ入力x8ch(15mV~10V/10レンジ、0/4~20mA)、デジタル出力x2ch(シンク) Modbus TCP、MQTTプロトコル対応 GCL(グラフィック・コンディション・ロジック)機能で条件を設定して制御可能 動作温度-40 ~ 70℃ 入力mV、V、mA 通信速度10/100 Mbps I/Oタイプ8 AI / 2 DO
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

関連カテゴリ