カテゴリ
- 切削工具(6)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「adkw」の検索結果

チップ HM90-ADKW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
アジャスターカバー AD-501、AD-502用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
両頭ビット 3本入り
SK11¥369税込¥4061セット当日出荷アングルドライバー用ビットです。 極短の両頭ビットです。用途アングルドライバー専用ビット。仕様クイック式材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×35種類プラス刃先+2
幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(5個)6日以内出荷幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)175×175幅(mm)51厚さ(mm)7全幅(mm)57ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
チップ HM90
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8