RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種
電源DC12V
温度(℃)(保証)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)
質量(g)70
外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)
温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)
定格出力DC12.0V±5% 1.5A
入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
AX用ACアダプタ。
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
関連キーワード