カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「adp2a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED棚下照明用 アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明用 アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33
PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンスPCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
5日以内出荷
NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池7230タジマツール(TJMデザイン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
3000mA大容量リチウムイオン充電池ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット)INTERPLAN
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
マルチホップネットワークを手軽に実験できる入門キット サブギガ帯920MHzを使用した無線モジュールIM920sシリーズを使った実験をすぐに始められるセットで、マルチホップネットワークを手軽に試すことができます。無線モジュールの取り付けに変換アダプタが不要となるUSBインターフェースボードIM920-USBを同梱しました。 3ノード(2ホップ)のマルチホップネットワークを手軽に実験できる 通信状態をモニタするスニファに対応 必要な部品がそろったオールインワンセット 設定からテストまでの手順を解説したガイドPDFを公開
キット内容920MHz アドホックマルチホップネットワーク無線モジュール IM920s ×4、IM920c用変換アダプタ IM920c-ADP ×1、USBインターフェースボード IM920-USB ×3、USBケーブル(A~mini B) ×3、電源ボックス(単3×2本用) ×1、単3乾電池 ×2本
Analog Discovery Pro ADP3450 DIGILENTAnalog Discovery Pro ADP3450DIGILENT
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
プロ仕様のポータブル高分解能ミクストシグナルマルチ計測器 計測器:オシロスコープ、データロガー、パターンジェネレータ、スペクトラムアナライザ、波形発生器、電圧計、ロジックアナライザ、静的I/O、ネットワークアナライザ、プロトコルアナライザ、インピーダンスアナライザで使用 Linux環境でのテストシステム:Analog Discovery Proには、Linuxモードが導入されています。Linuxモードは、WaveForms SDKと組み合わせることで、あらゆる種類のテストや柔軟な操作性を提供します。 トリガモード:様々なトリガオプションを備えています。たとえば、デバイスの背面にある2つの専用外部トリガ入力を使用して、外部信号でイベントをトリガできます。 WaveFormsソフトウェア:USBやEthernetを介してWaveFormsと通信し、ミクストシグナルやミクストドメインの波形をキャプチャ、記録、分析、生成することができます。Mac、Windows、Linuxに対応しています。WaveForms SDKは、Digilentのテスト/計測機器を制御するカスタムアプリケーションの開発に使用できるソフトウェアライブラリとサンプルのセットです。プログラミング言語は、C、C++、C#、Visual Basic、Pythonなどがサポートされています。LabVIEWやMATLABでは、サードパーティのツールキットを利用できます。
セット内容ADP3450 ×1、USB-A-USB-Bケーブル ×1、2×12 MTEケーブル ×1質量(g)補助電源/450電源[デジタル]2つのアクセスポイントを単一電源●電圧範囲:1.2V~3.3V●出力電流:300mAアナログ出力波形発生器、インピーダンスアナライザ、ネットワークアナライザで使用●任意波形発生器2ch、フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能●14ビット分解能●AC振幅(最大):±5V●アナログ帯域幅:15MHz(3dB時)●最大サンプリングレート:125Msps接続USBまたはEthernet接続(Linuxモードまたは標準モードの場合)、周辺機器接続用の4つの高速USB 2.0ポート(Linuxモードで有効):設定済み/動作確認済みのWi-Fiドングルに対して有効(Linuxモード時)寸法(cm)補助電源/23.40×19.40×3.81入力/出力[デジタル]ロジックアナライザ、パターンジェネレータ、プロトコルアナライザ、デジタルI/Oで使用●チャンネル:16●入力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、5Vトレラント)●出力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、8mA)●最大サンプリングレート:125MS/秒●ロジックアナライザのバッファメモリ - 記録モードで合計64MS - リピート/シフト/スクリーンモードで各チャンネル32K以上トリガー高度/【トリガソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガ、手動トリガボタン、【トリガモード】なし、自動、手動、シングル、【アナログトリガ】エッジ、パルス、遷移、コンディショニング、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ、【デジタルトリガ】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコル振幅AC(最大):±5VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力オシロスコープ、ネットワークアナライザ、スペクトルアナライザ、電圧計、インピーダンスアナライザ、データロガーで使用●ADP3450:フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能な4つのアナログ入力チャンネル●アナログ帯域幅:55+MHz(3dB)●ノイズ抑制用ハードウェア帯域フィルタ:20MHz●有効化/無効化の切り替えが可能●14ビット分解能(オーバーサンプリング時は16ビット分解能)●入力範囲:±25V(±50V差動)●入力保護:±50V●最大サンプリングレート - 0.5Gsps(オーバーサンプリング有効時) - デフォルト100Msps●ACまたはDCカップリング●入力バッファサイズ - 記録モードで合計128MS - 32K+サンプル/チャンネル(リピート/シフト/スクリーンモード時)●チャンネルタイプ:シングルエンド
システム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
タイプ下置き種類引出し段数3棚段数3生産国日本・マレーシアシリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)1245タイプ下置き種類引出し段数4棚段数4シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)762タイプ下置き種類引出し段数2棚段数2シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
adapter for screw mounting ABBadapter for screw mountingABB
9,398税込10,338
1個
40日以内出荷から60日以内出荷