カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「adsch」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Headset: Scott Foil、 Ritchey and various other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:NylonSealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:30 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8) Basic dynamic load rating:4.820 kNBasic static load rating:4.550 kN寸法(mm)40.0×51.9×8サイズ45/45°
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)uniq(ユニーク)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
JISハンドブック2025 英訳 機械要素(ねじを除く)/Machine Elements(excluding Fasteners & Screw Threads) 日本規格協会JISハンドブック2025 英訳 機械要素(ねじを除く)/Machine Elements(excluding Fasteners & Screw Threads)日本規格協会
46,100税込50,710
1冊
16日以内出荷
2025年7月改定版
サイズA5ページ数2472ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2025/07/01
HEADSET SIDE DISCHARGE 1A011087 piaggio(ピアッジオグループ)HEADSET SIDE DISCHARGE 1A011087piaggio(ピアッジオグループ)
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷