カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「adt-6rj-10」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かしめ工具 サンワサプライかしめ工具サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ エスコRJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズエスコ
590税込649
1袋(10個)ほか
翌日出荷
ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバーラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグカテゴリー5e、6準拠
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8
RJ-45クロス変換キット サンワサプライRJ-45クロス変換キットサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
仕様対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合寸法(mm)W18×D36×H22シルバーケーブル長(m)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1コネクタ形状RJ-45メス・オスケーブル長(cm)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス結線オス形状RJ-45メス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
モジュラーカバー サンワサプライモジュラーカバーサンワサプライ
699税込769
1セット(10個)
当日出荷
出っ張りのないスリムタイプのブーツです。 ツメ折れ防止カバー付きのモジュラーカバーです。 ケーブル外径5.5mm~7.0mmに合わせてカットできます。 ケーブルを自作する前に取付ける先付けタイプです。
適合ケーブル外径(Φmm)外径:5.5~7.0適合コネクタADT-6ARJ-10、ADT-6ARJ-100、ADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100、ADT-RJ45TS-10ADT-RJ45TS-100、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10N、ADT-RJ45-50、ADT-RJ45-100、ADT-STP-T10、ADT-STP-Y10RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライカテゴリ6UTP単線ケーブルのみサンワサプライ
14,980税込16,478
1箱
当日出荷から4日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
LANケーブル自作工具キット サンワサプライLANケーブル自作工具キットサンワサプライ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
CAT6A用外皮むき工具 サンワサプライCAT6A用外皮むき工具サンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用アズワン品番64-0853-84
POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m サンワサプライPOEカテゴリ6LANケーブルのみ200mサンワサプライ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
対応機種圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)芯数8芯シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)アズワン品番64-0873-07適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
モジュラーカバー サンワサプライモジュラーカバーサンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ライトグレー適合ケーブルKB-T6POE-CB200(POEカテゴリ6LANケーブル200m)適合工具LAN-TL12(かしめ工具)適合コネクタADT-6RJPOE-10POEカテゴリ6RJ-45コネクタアズワン品番64-0872-97
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用) サンワサプライカテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)