5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番64-0862-71
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 付属品前面キャップ 適合ADT-MC7L・MC7BL 構造単線用 適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ-45コネクタ サンワサプライ 動画あり
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応 適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照) 材質筐体:ポリカーボネート 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造アルタネート方式(4アップ4ダウン) コネクタ形状RJ-45コネクタ 適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100 適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付き コネクタ形状両端コネクタなし コネクタ× 適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2K 適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り) RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ