カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,727)
  • 制御機器(507)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • クリーンルーム用品(100)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • バイク純正部品(45)
  • 学童・教育用品(25)
  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 家電(15)
  • 防災用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 農業機械(10)
  • カー用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(6)
  • 照明(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)

3ページ目: 「advan」の検索結果

関連キーワード
2,759件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm ADVANTECメンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μmADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
当日出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JPADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(50個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
USBアイソレータ Advantech(アドバンテック)USBアイソレータAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から18日以内出荷
Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。 コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。 【ULI-420 シリーズ】 ・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護 ・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ ・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、 ・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
ハウジングプラスティック IP30コネクタ高保持力USBコネクタ通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
5,898税込6,488
1箱ほか
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
前処理フィルター ADVANTEC前処理フィルターADVANTEC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様ワンタッチ接続適合品番RFD240NA・342NA・343NA・240HA・342HA・343HA・250NB、RFD200NC・300NCシリーズ、RFS300NC・500NCシリーズアズワン品番63-1239-36
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101ADVANTEC(1件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026
PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)PROGARD TS2Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
リトマス試験紙(酸検出) ADVANTECリトマス試験紙(酸検出)ADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(20枚×10冊)ほか
当日出荷
酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過青→赤
メンブレンフィルター用ピンセット ADVANTECメンブレンフィルター用ピンセットADVANTEC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304型式FS-1全長(mm)115先端寸法(mm)6アズワン品番4-861-01
ペトリディッシュ ADVANTECペトリディッシュADVANTEC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリスチレン滅菌EGO滅菌済み
ガラスろ紙GB-100R ADVANTECガラスろ紙GB-100RADVANTEC
4,798税込5,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
カートリッジフィルタ ADVANTECカートリッジフィルタADVANTEC
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)250(10インチ)最高使用温度(℃)80耐圧(MPa)強度/0.49(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
フィルタユニット(ラボディスク) ADVANTECフィルタユニット(ラボディスク)ADVANTEC
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド RUPESUNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンドRUPES
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2 in 1タイプです。RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴です。環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き容易なクリーニングを実現します。
用途研磨と同時に簡易コーティングをかけたい時に液色ピンク危険物の類別非危険物
ろ紙粉末 ADVANTECろ紙粉末ADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
PTFEろ紙 PF020 ADVANTECPTFEろ紙 PF020ADVANTEC
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTECリトマス試験紙(アルカリ検出)ADVANTEC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20枚×10冊)ほか
当日出荷
アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過赤→青
吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC吸水用ろ紙 No.26-WAADVANTEC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
1TS用 袋ナットガスケット ADVANTEC1TS用 袋ナットガスケットADVANTEC
819税込901
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-44
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から11日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GF-75シリーズADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100枚)ほか
当日出荷から40日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTECシリカ濾紙 QRシリーズADVANTEC
6,898税込7,588
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2)85厚さ(mm)0.38圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)最高使用温度(℃)1000型式QR-100
乾燥度試験紙用変色表 ADVANTEC乾燥度試験紙用変色表ADVANTEC
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
適合8020010TGK品番見積No.10452857アズワン品番63-1236-97
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μmADVANTEC
16,980税込18,678
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)0.2
ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GB-140シリーズADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途排水中の懸濁物質(SS)の測定仕様有機バインダー処理:無し型式GB-140厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)740捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
定性濾紙 No.1 ADVANTEC定性濾紙 No.1ADVANTEC(1件のレビュー)
379税込417
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)7
トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTECトーセル用ハウジング 1TSタイプADVANTEC
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプADVANTEC
8,998税込9,898
1箱(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質セルロース混合タイプ
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティングミニハロゲン電球スーパーラインADVANCEウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100
イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応) Advantech(アドバンテック)イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)Advantech(アドバンテック)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
【ADAM-6015】 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
定性濾紙 No.1 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.1 100枚入ADVANTEC
379税込417
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2品名No.1JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90保留粒子径(μm)6ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)7pH範囲0~12
分液ろ紙 No.2S ADVANTEC分液ろ紙 No.2SADVANTEC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
ポリサルホンホルダー ADVANTECポリサルホンホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱
当日出荷から7日以内出荷
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
PTFEろ紙 PF050 ADVANTECPTFEろ紙 PF050ADVANTEC
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)ADVANTEC
29,980税込32,978
1台
当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
マイクロスライド ADVANTECマイクロスライドADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(50個)
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×76×7アズワン品番63-1237-89適合フィルターΦ47mm
A4モノクロページプリンター EPSONA4モノクロページプリンターEPSON
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない35PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4プリント方式レーザー方式セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒エコマーク認定認定商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(25本×4袋)
当日出荷から翌々日出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
コーテッドタイプフィルター ADVANTECコーテッドタイプフィルターADVANTEC
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
ブレーン法ろ紙 ADVANTECブレーン法ろ紙ADVANTEC
4,398税込4,838
1箱(250枚)
当日出荷
ブレーン法濾紙は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)に規定されている、比表面積試験に用いるブレーン空気透過装置に使用する濾紙です。 定量濾紙No.5Aを、上記のJISに規定される大きさの直径12.7mmに打ち抜いたものです。
寸法(Φmm)12.7アズワン品番4-898-01
関連キーワード
...