カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「advantec ls-25」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ

    ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム

    モノタロウ(189件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1巻
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
    用途簡易梱包。材質ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • 防滴吊りはかり カスタム

    防滴吊りはかり

    カスタム(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
  • ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き モノタロウ

    ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(2個)
    当日出荷
    紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
    用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合3インチ(約76mm)紙管用材質ポリプロピレン質量(g)約103/個タイプブレーキ付き寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5繰り返し・詰め替え対応
  • 牛方ポケットコンパス マイゾックス

    牛方ポケットコンパス

    マイゾックス
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
    用途林野測量
  • LS-25 レベルスッテ OWNER(オーナーばり)

    LS-25 レベルスッテ

    OWNER(オーナーばり)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    掛かる!誘う!攻撃的鉛スッテ。タックルがライト化、テクニックが先鋭化し続けているイカメタルゲームの進化にレベルスッテは追従しなくてはなりませんでした。私たちはまずフックに着目。軽くテンションを加えるだけ、例えば鉛スッテの自重のみで身を貫通できるよう「9本先」と呼ばれる超ロングテーパーの鈎先を採用し、鈎の線径は従来よりも細く仕上げました。見切れを防止するため、身を保持するフトコロ部はラウンド形状に設計。上傘はフッキングパワーを伝達しやすく、下傘は広角設計で掛け損ねた触腕を拾うよう、上下で形状を変えてそれぞれに役目を持たせ、よりフッキング率を高めるよう交互組みにしてあります。そしてボディーには操作性を高め、乗り姿勢を演出する形状を採用。重心はフロントに設計し、ポーズからの素早いフォール体制への移行により、思うがままに掛ける、誘う。1ライトタックル対応激鋭フック搭載。少しのテンションでもイカの身を貫通。抜けを防止するこだわりのカンナセッティングでフッキング抜群。2フォールバイトをとらえる。フロント重心+激鋭フックにより、スッテの重量だけで自動的にフォールバイトをとらえる。3誘いやすさ&乗せやすさ。アップあい+潮をとらえるボディー形状+羽により、誘いやすく、カーブフォールやステイ時には潮を受けてイカを乗せやすい安定姿勢に。4イカを魅了するパールアイ。ビーズの代わりにイカを寄せる効果があるとされるパールの輝きをアイにプラス。※04、06は除く。5糸ヨレしにくいボディ形状。非対称ボディーのため回収時の回転が少なく、糸ヨレが激減し、ライントラブルを防ぐ。
    全長(mm)約120
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • 1TS用 胴ガスケット(FPM) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(FPM)

    ADVANTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-54
  • ステンレスガスラインホルダー ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー

    ADVANTEC
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
    付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
  • スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ カメダデンキ

    スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ

    カメダデンキ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas line フィルタホルダー 25mm SS 1入 Merck(メルクミリポア)

    Gas line フィルタホルダー 25mm SS 1入

    Merck(メルクミリポア)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼フィルター直径(Φmm)25ろ過面積(cm2)3.9
  • DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷