カテゴリ

  • 制御機器(59)
    • 産業用PC本体(28)
    • 産業用PC部品(22)
    • ネットワーク機器(4)
  • 測定用品(49)
  • 測定関連サービス(27)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ

「advantech」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチAdvantech(アドバンテック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ ・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。 ・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。 ・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。 ※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。 ==================【仕様】========================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G) EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート) ---------------------------------------------------------------- ※ネーミング Port 1–4:PoE給電ポート Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet 1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE) P:PoE対応 I:広温度仕様(-40~75℃) ================================================= 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応) IEEE802.3at(PoE+)準拠 各ポート 最大30W給電 合計最大 240W/電源バジェット → 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能 ----------------------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ DC電源入力 DC12~48V 対応 バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応 ----------------------------------------------------------------- ■ 過酷環境対応 動作温度範囲:-40~75℃ 高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護) ----------------------------------------------------------------- ■ PoEインジェクタ不要 通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減 -----------------------------------------------------------------
幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)
102,900税込113,190
1台
63日以内出荷から82日以内出荷
「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング入力電源10~30 VDC動作温度範囲(℃)0~50容量(GB)4設置方法スタンド、壁、VESAOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3uI/Oタイプ1×HDMI
シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷から123日以内出荷
EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×43.6×259.2コネクタRJ-45×2
タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズAdvantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1個
18日以内出荷
**産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター** FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、 スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。 耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、 工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。 さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、 工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。 -------------------------------------------------------------------------------------- ・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計 ・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース ・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン ・スリムデザインで容易な取り付け ・ロック可能なI/Oコネクタ ・動作温度範囲(℃):-20~60℃ ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン ・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース -------------------------------------------------------------------------------------- ◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間 ◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間 -------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード
出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB/RS232設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)入力電源24 VDC入力RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.54MB)タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20 ~ 60グリーンマーク認定
非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃ ・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信 ・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送 ・広い動作温度範囲:-40~75℃ ・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護 ・IEEE 802.3az省エネイーサネット ・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト) ・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート ・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~65入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL関連資料商品データシート(0.34MB)伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~65ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
189,800税込208,780
1台
48日以内出荷
EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数20ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.99MB) 商品データシート(0.99MB)
ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック)ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)Advantech(アドバンテック)
119,000税込130,900
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド入力電源DC外部電源
Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MOAdvantech(アドバンテック)
429,800税込472,780
1台
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15.6インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズAdvantech(アドバンテック)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
<非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】Advantech(アドバンテック)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証
入力電源12~48 VDC関連資料商品データシート(0.61MB)
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
EKI-5726Iは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84ポート数16ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台ほか
8日以内出荷から47日以内出荷
【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式)Advantech(アドバンテック)
109,800税込120,780
1個ほか
8日以内出荷から43日以内出荷
【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。 ・アンチグレアスクリーンと強化ガラス ・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力 ・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間 ・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品: 電源ケーブルと電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:AC100~240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)産業グレード1.25Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷から62日以内出荷
アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
関連資料(0.23MB)
光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)光ファイバー対応 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
48日以内出荷
EKI-7559SIは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、EKI-7559SIはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)79厚さ(mm)105ポート数10ポート制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)設計堅牢かつ特別なヒートスプレッダ設計取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC関連資料商品データシート(0.36MB)伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック)Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】Advantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50関連資料商品データシート(0.56MB)
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズAdvantech(アドバンテック)
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷から62日以内出荷
FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)★★特長(ポイント)★★・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン・VGA/DVI-D入力対応・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)・バックライト寿命:50000時間・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL★★タッチスクリーン仕様★★・ドライバー:Penmount 6000・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe) Advantech(アドバンテック)エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe)Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1個
17日以内出荷
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付壁、DINレール種類Jetson Orin Nano 8GB動作温度(℃)-20 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.72MB)ストレージNVMe 128GBUSB2×USB3.0
OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)Advantech(アドバンテック)
119,800税込131,780
1個
17日以内出荷から62日以内出荷
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------
入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
L3 管理型・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)L3 管理型・イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
18日以内出荷から43日以内出荷
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック)エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズAdvantech(アドバンテック)
119,800税込131,780
1台
18日以内出荷から43日以内出荷
【EKI-5000シリーズ】は、産業用エントリーレベルのマネージドスイッチです。 信頼性の高い通信ソリューションを提供し、データの安全な送信とネットワークデバイスの監視・制御に貢献します。 ・マネージドスイッチ機能:広く使用される機能を提供 ・認証:ATEX、C1D2認証済 ・テクノロジー対応:IXM/NMSテクノロジーに対応 ・設定:X-Ring Elite、Web GUI対応で簡単に設定可能
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE
1.25 Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)1.25 Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷から62日以内出荷
AdvantechのSFPトランシーバは、銅線タイプおよび光ファイバータイプ(SFP/SFP+)を幅広く取り揃えた小型モジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しており、ホットプラグ対応でさまざまな用途に柔軟に対応します。 =============================================== ・業界標準の小型SFPパッケージ ・さまざまな仕様・ファイバータイプに対応 ・DDM(デジタル診断機能)搭載 ・EMI対策の金属筐体 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイ対応 ===============================================
仕様SFPモジュール光コネクタLC
8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】Advantech(アドバンテック)
159,800税込175,780
1台
18日以内出荷から23日以内出荷
EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。 これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。 ・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供 ・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応 ・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード ・ホストアクセス: 1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能 TCPクライアントモードで最大16ホストに対応 ・保護機能: 15kVのESD保護 線間2kV、線対地4kVのサージ保護 ・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ ・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux ------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・自動RS-485データフロー制御 ・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応 ・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95コネクタRJ-45×2入力電源12~48 VDC関連資料商品データシート(0.5MB)動作温度範囲(℃)-40~70
1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード) Advantech(アドバンテック)1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード)Advantech(アドバンテック)
259,800税込285,780
1個
17日以内出荷から62日以内出荷
Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。===========================================================対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)インターフェース:PCI Express Gen2 x4サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)I/O 機能:・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載・生産ラインや外部制御機器との同期を実現SDK / ソフトウェア:・Windows/Linux 対応 SDK 提供・C/C++/C#/Python 開発環境対応多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能===========================================================【主な用途】半導体/電子部品検査工場自動化(FA)設備医療用画像処理高速・高解像度画像取得が必要な研究分野
備考【コンプライアンス】FCC CE Class A動作温度(℃)0~50関連資料商品データシート(0.4MB)
Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX) Advantech(アドバンテック)Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX)Advantech(アドバンテック)
239,800税込263,780
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX を搭載したコンパクトな産業用エッジAI BOX。 AI画像処理、ロボット制御、外観検査、スマートカメラなど、リアルタイム推論が必要なエッジ環境に最適。 • MIC-711D-ON(開発キット) • MIC-711-OX(BOX型 AI推論PC)最大 100 TOPS JetPack・TensorRT・DeepStream などの NVIDIA エコシステムに完全対応し、Llama/DeepSeek を含む大規模LLM のローカル推論にも適応する。 【Llama・DeepSeek向けローカルLLM高速推論に対応】 アドバンテックの NVIDIA® エッジAIコンピューティングプラットフォームは、 Llama / DeepSeek などのオープンソースLLMをローカルで高速推論できる設計。 Jetson Orin NX の高性能 AI エンジンにより、クラウドを使わずに 社内ネットワークのみで安全・低遅延のLLM 推論を実現する。 --------------------------------------------------------- -小型エッジデバイスでも LLM を実行可能 -省電力(10~25Wクラス)での LLM 推論に最適 -スケーラブル構成:エッジBOX ~ AIサーバまで対応 -Allxon の 24/7 リモート監視・OTA アップデートにも対応し、AIアプリの運用管理を効率化する。 --------------------------------------------------------- 【ソフトウェアバージョン(型番区分)】 ※末尾「A1」モデル:JetPack 5.1.2 搭載 ※末尾「A2」モデル:JetPack 6.2 搭載(新世代AI機能対応) 【付属品】ACアダプター + PSE対応DC電源ケーブル 付属 --------------------------------------------------------- 【主な用途】 AI画像処理(外観検査・不良品検出) ロボット制御(AGV/AMR、協働ロボット) スマートカメラ・AIカメラゲートウェイ 設備監視(IoTゲートウェイ、AIエッジ分析) 音声AI・リアルタイム推論 店内分析・人数カウントシステム 自動化設備向け AI BOX --------------------------------------------------------- Jetson Orin NX, エッジAI, AI BOX, 画像処理, 外観検査, AI推論, TensorRT, DeepStream, YOLO, AIカメラ, 産業用PC, ロボット制御, スマートカメラ, 物体検出, AIゲートウェイ, JetPack, NVIDIA, IoT, AMR, AGV
ディスプレイHDMI通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷から62日以内出荷
【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)12 ~ 48DC入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CE, FCC Class A伝送速度1000BASE
産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュールAdvantech(アドバンテック)
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷から62日以内出荷
アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
光コネクタLC
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1台
18日以内出荷
EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台
18日以内出荷
EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
USB-5800シリーズ【USB 3.0 I/Oモジュール】【Data収集 (DAQ) & 制御 】 Advantech(アドバンテック)USB-5800シリーズ【USB 3.0 I/Oモジュール】【Data収集 (DAQ) & 制御 】Advantech(アドバンテック)
239,800税込263,780
1台
18日以内出荷から62日以内出荷
・プラグ&プレイのUSB DAQモジュール ・ポータブルなI/O機能が必要な産業用途に最適 ・簡単にシステムのI/O機能を拡張・アップグレード可能 ・PCI/PCIeスロットがないシステムに特に適している ・モジュールにピン割り当てのインデックスが表示されている着脱式スクリュ―ターミナル ・前面のLEDインジケーター、IDスイッチ、ターミナルブロックにより、簡単な設置とメンテナンスが可能 ・USBケーブルが誤って抜けないようにロック機能が付き ・レベル3の静電気放電およびサージ保護を装備 ・自動復旧、出力ロッカー、リンク再接続などの高度な機能を備え、故障をゼロに確保 ・最大5つのモジュールのデイジーチェーン接続に対応しており、USBハブを使用せずにシステムI/Oを拡張可能
USBタイプUSB 3.0絶縁電圧(V)DC2500
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
18日以内出荷から82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC設置方法DINレール
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET ) Advantech(アドバンテック)エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )Advantech(アドバンテック)
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷から83日以内出荷
【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格) Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格)Advantech(アドバンテック)
399,800税込439,780
1台
23日以内出荷
厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。 SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・Memory 8 GB DDR3L SODIMM ・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル ・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付) ・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠 ・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン ・VESAマウント(100 x 100 m)対応 ・OS Windows 10 LTSCをサポート ・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル -----------------------------------------------------------------------------------------------------
関連資料商品データシート(0.27MB)
ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1台ほか
23日以内出荷から62日以内出荷
産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)48DCW数(W)【PoEポート供給】最大30入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE給電方式PoE
ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)
159,800税込175,780
1個
42日以内出荷
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)===========================================================主な特長・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE関連資料商品データシート(1.28MB)ポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5600シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5600シリーズAdvantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台
43日以内出荷
EKI-5626CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84ポート数18ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネット/光ファイバネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
119,800税込131,780
1台
43日以内出荷
EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数20ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズAdvantech(アドバンテック)
109,800税込120,780
1台
43日以内出荷から123日以内出荷
EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ ・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、 必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。 ・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供 ・屋外環境のEMSレベル3保護 ・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現) ・Web GUI対応で簡単に設定可能
長さ(mm)120厚さ(mm)84機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/壁面入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)