カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(3)
    • 通信用構内ケーブル(2)
    • 電話用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(3)
  • 0.8(1)
  • 0.9(3)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • その他(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(3)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 色
  • 色カラー(2)
  • 色(3)
ブランド
  • 冨士電線(東京)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 伸興電線(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 冨士電線(1)
  • 正和電工(1)
冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・伸興電線・富士電線工業・冨士電線・正和電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae線」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から10日以内出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
通信線(TIVーFコード) 正和電工通信線(TIVーFコード)正和電工(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
IEVインターフォンケーブル 伸興電線IEVインターフォンケーブル伸興電線(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線消防用電線 HFA(HP)同心撚り冨士電線
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷から15日以内出荷
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応