カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 固定用ケーブル(10)
    • 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 4
  • 1(1)
  • 2(11)
  • 3(12)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • その他(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(5)
  • 0.9(7)
  • 1.2(4)
  • 14(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(8)
対数(P)
  • -(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(1)
  • シース色(3)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 冨士電線(東京)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • 華陽電線(3)
  • 伸興電線(2)
  • JAPPY(2)
  • 冨士電線(1)
冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・華陽電線・伸興電線・JAPPY・冨士電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ)華陽電線
24,980税込27,478
1巻(200m)
6日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)華陽電線
48,980税込53,878
1巻(200m)
6日以内出荷から14日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)JMACS(日本電線工業)
31,980税込35,178
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
種類難燃ケーブル全長(m)200区分屋内専用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)伸興電線
28,980税込31,878
1巻(200m)
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)伸興電線
23,980税込26,378
1巻(200m)
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線
19,980税込21,978
1巻(200m)
翌日出荷から9日以内出荷
種別単線
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線(東京)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
47,980税込52,778
1巻
翌日出荷
種類難燃ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)1.2全長(m)200
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC華陽電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応