カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
  • 20(1)
  • その他(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(3)
  • 0.9(5)
  • 1.2(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
対数(P)
  • 10
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 7(3)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • -(1)
シース色
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(1)
ブランド
  • 冨士電線(東京)(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 華陽電線(1)
  • 伸興電線(2)
冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・華陽電線・伸興電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)

    伸興電線
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • 警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ) 華陽電線

    警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ)

    華陽電線
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
    用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)

    伸興電線
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(30m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
関連キーワード
固定用ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ