カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- その他(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(3)
- 1.2(1)
長さ(m)
- 20(1)
対数(P)
- 7
- 3(3)
- 4(1)
- 5(7)
- 10(6)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(1)
- -(1)
シース色
灰(2)
黒(1)
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 伸興電線(2)
JMACS(日本電線工業)・伸興電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ae」の検索結果
商品豆知識

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)
伸興電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)
伸興電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350