カテゴリ

  • 電気材料(250)
    • 固定用ケーブル(26)
    • 通信用構内ケーブル(3)
  • 機構部品(570)
    • オイルシール(346)
  • 自動車純正部品(3,547)
    • スバル純正品番先頭45(27)
  • 物流用品(1,145)
    • 汎用タイプ(381)
  • オフィス家具(7,996)
  • 制御機器(4,142)
  • 切削工具(2,869)
  • 医療(2,690)
  • バイク純正部品(2,339)
  • 店舗什器・備品(1,160)
  • 空調・照明・電設資材(1,159)
  • ねじ・ボルト・釘(900)
  • 保管用品(736)
  • 農業機械(694)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(676)
  • パソコン/周辺機器(622)
  • メカニカル部品(542)
  • 油圧機器・油圧ホース(450)
  • 測定用品(373)
  • トラック純正部品(332)
  • バイク部品(326)
  • 家電(298)
  • 科学研究・開発用品(261)
  • 作業工具(239)
  • 建築金物(220)
  • 配管・水廻り設備部材(197)
  • 安全用品(166)
  • 自動車補修部品(149)
  • 厨房用品(148)
  • 研磨材(135)
  • ヘルスケア(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(121)
  • 電動工具(121)
  • 学童・教育用品(109)
  • 救急・衛生(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(103)
  • 卓上消耗品(102)
  • 建材・エクステリア(102)
  • 作業服(99)
  • 船舶用品・漁業資材(81)
  • 事務用品(80)
  • 溶接用品(71)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • カー用品(64)
  • 安全標識(60)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
  • 防犯用品(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(52)
  • 自転車部品(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 食品・飲料(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
  • 清掃用品(47)
  • 安全保護具(47)
  • 整備工具・収納(42)
  • 住設機器(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 梱包用品(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 手袋(29)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 塗料(25)
  • 日用品(23)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 防災用品(21)
  • 空圧工具(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 介護用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 理美容(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • テープ(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • マスク(7)
  • 農具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 完成車(5)
  • エンジン工具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体外径(Φmm)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
モノタロウ・冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・NOK・スバル・TRUSCO・華陽電線・オカムラ(岡村製作所)・ビー・ブラウンエースクラップ・ホンダ・ストア・エキスプレス・Panasonic(パナソニック)・サカエ・エスコ・大阪魂・ニッサン・VISHAY・イトーキ・MAZDA(マツダ)・SMC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

37,723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラーサポート(R)(AE) スバルマフラーサポート(R)(AE)スバル(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
AE型 回転ヘッダー オンダ製作所AE型 回転ヘッダーオンダ製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
AE7型 ボールバルブ オンダ製作所AE7型 ボールバルブオンダ製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)52最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
90116K0AE11 ホンダ90116K0AE11ホンダ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-K0A-E11主な適合車種(ホンダ)CB250R
AE4型 ボールバルブ オンダ製作所AE4型 ボールバルブオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
チップ CNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
AE型 アジャスター ウカイ(岐阜産研工業)AE型 アジャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ガスケット 1AE-14237-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 1AE-14237-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
832税込915
1箱(100個)
当日出荷
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
チップ SNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ DNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ワッシャ (Oリング) 1AE-14227-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ (Oリング) 1AE-14227-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラジエターグリル(AE) 91121-AE430 スバルラジエターグリル(AE) 91121-AE430スバル
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
ラジエターグリル(AE) 91121-AE440 スバルラジエターグリル(AE) 91121-AE440スバル
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ラジエターグリル(AE) 91121-AE190 スバルラジエターグリル(AE) 91121-AE190スバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ラジエターグリル(AE) 91121-AE130 スバルラジエターグリル(AE) 91121-AE130スバル
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ダンパ 1AE-83513-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1AE-83513-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラジエターグリル(AE) 91121-AE020 スバルラジエターグリル(AE) 91121-AE020スバル
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
0-リング 1AE-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)0-リング 1AE-14147-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
PCI Express x1接続内蔵サウンドボード CREATIVE Sound Blaster AE-7 SB-AE-7A クリエイティブメディアPCI Express x1接続内蔵サウンドボード CREATIVE Sound Blaster AE-7 SB-AE-7Aクリエイティブメディア
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Sound Blasterのオーディオプロセッシング経験を融合し 優れたパフォーマンスの新生PCI-E Sound Blaster
AE16 シリーズ イスカルAE16 シリーズイスカル
4,298税込4,728
1箱(2個)
4日以内出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AE22 シリーズ イスカルAE22 シリーズイスカル
5,798税込6,378
1箱(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストップランプ(AE) 84701-AE010GF スバルストップランプ(AE) 84701-AE010GFスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ストップランプ(AE) 84701-AE000GF スバルストップランプ(AE) 84701-AE000GFスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ストップランプ(AE) 84701-AE100ML スバルストップランプ(AE) 84701-AE100MLスバル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ラジエター(AE) スバルラジエター(AE)スバル
89,900税込98,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
メイヨーヘガール持針器 AE100シリーズ nopaメイヨーヘガール持針器 AE100シリーズnopa
4,798税込5,278
1本
当日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)適合サイズ縫合糸:3.0~5.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒーター(AE) スバルヒーター(AE)スバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ディマースイッチ(AE) スバルディマースイッチ(AE)スバル
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ラジエターグリル(AE) 91121-AE000 スバルラジエターグリル(AE) 91121-AE000スバル
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
マッチュー持針器 AE200シリーズ nopaマッチュー持針器 AE200シリーズnopa
7,198税込7,918
1本
当日出荷
●先端溝加工で滑りにくく把持できます。
材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)適合サイズ縫合糸:2.0~4.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015医薬品医療機器等法一般医療機器
ハイパーポリマーAE-45 マノールハイパーポリマーAE-45マノール
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整乳白色液体成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ワーキングバー EA519AEシリーズ エスコワーキングバー EA519AEシリーズエスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
両端熱処理。重量物を起こしやすい形状になっています
用途機械・重機の移動、据付に最適材質機械構造用炭素鋼
メーター セット (1AE3) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AE3)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
メーター セット (1AE2) MAZDA(マツダ)メーター セット (1AE2)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AE8) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AE8)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AE7) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AE7)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
...