カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(4)
    • 通信用構内ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(3)
  • 0.9(3)
  • 1.2(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 200(2)
対数(P)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(3)
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • モノタロウ(33)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • NOK(346)
  • スバル(1,975)
  • TRUSCO(369)
  • オンダ製作所(18)
  • 華陽電線(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,252)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
  • ホンダ(2,484)
  • ストア・エキスプレス(1,771)
  • Panasonic(パナソニック)(1,418)
  • サカエ(1,238)
  • エスコ(787)
  • 大阪魂(663)
  • ニッサン(620)
  • VISHAY(560)
  • イトーキ(438)
  • MAZDA(マツダ)(409)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル AE FA シリーズ 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル AE FA シリーズ

    冨士電線(東京)
    5,598税込6,158
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    導体上にポリエチレン絶縁を施し、この線心をより合わせてビニルシース(鉛フリービニル)を施した構造で、登録認定期間(JCT)の試験に合格した評定品です。
    長さ(m)10適合規格JCS 4396 2014適合品
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    7,798税込8,578
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    1,698税込1,868
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。