カテゴリ
- 電気材料(21)
- 固定用ケーブル(18)
- 通信用構内ケーブル(3)
- 物流用品(77)
- 自動車純正部品(59)
- 切削工具(8)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク純正部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
ブランド
- 冨士電線(東京)(6)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(4)
- TRUSCO(80)
- スバル(59)
- 三菱マテリアル(5)
- 伸興電線(4)
- オンダ製作所(3)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- 潤工社(1)
- スズキ(1)
- 三菱電機(1)
- 富士電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・JAPPY・華陽電線・TRUSCO・スバル・三菱マテリアル・伸興電線・オンダ製作所・アズワン・岩崎電気・岩田製作所・エスコ・OSG(オーエスジー)・サンドビック・潤工社・スズキ・三菱電機・富士電線工業・ブランドをもっと見る
「ae0.9」の検索結果

AE型 回転ヘッダー
オンダ製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
ポリ化粧板作業台
アズワン¥26,433~税込¥29,076~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。仕様ノックダウン方式材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール材質(脚部)スチール
軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から9日以内出荷静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。用途静電気を嫌う作業に最適です
AE型作業台 リノリューム天板仕様
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台ほか3日以内出荷から31日以内出荷リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
軽量作業台(直径75mm キャスター付)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷キャスター付で移動に便利です。材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。仕様帯電防止マット張種別組立式材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧アース線の長さ(m)3表面抵抗値(Ω)2×106Ωアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量作業台AE型(1段引出し付)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽量作業台ステン張904×604×740
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2591種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)26.4色グリーン高さ(mm)740奥行(mm)604間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)5アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
AE型作業台
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。材質キャスター金具:スチールキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個2018年トラスコ掲載ページ8 0260
軽量作業台ステン張904×754×740
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2605種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)30.3高さ(mm)740奥行(mm)754間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。アジャスター調整範囲(mm)20
軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
軽量作業台(2段引出し付)AE型
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽量作業台(2段引出し付)RAE型
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から8日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽量作業台(1段引出し付)SAE型
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
RAE型作業台
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。天板厚さ20mm下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます。材質キャスター金具:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0260
軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷から8日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
AE型作業台(上棚付)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。
軽量作業台(1段引出し付)RAE型
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から8日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
軽量作業台(2段引出し付)SAE型
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷から4日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。材質本体:スチールねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71引出し1列2段 F-2 カギあり
ステンレス張りAE型作業台
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール形状H型枠色ホワイト仕上鏡面仕上げねじサイズ(アジャスター)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×754×900
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2699種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.2高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)754間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×604×900
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2681種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)27.3高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)604間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から31日以内出荷Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0