カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 切削工具(35)
  • 自動車補修部品(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(16)
  • 農業機械(12)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 研磨材(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae20」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
電子管楽器 Aerophone(エアロフォン)   AE-20 ローランド電子管楽器 Aerophone(エアロフォン) AE-20ローランド
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
楽器を楽しみたいすべての方へ管楽器の魅力を凝縮したAE-20 すぐにいい音で楽しめるAerophoneシリーズに新たなスタンダード・モデルとしてAE-20が登場。デジタル管楽器ならではの気軽さはそのままに、本格的な表現力を兼ね備えたモデルです。 上位モデル同等の音源、高感度のブレス/バイト・センサーを搭載し、レスポンスや表現力が格段にアップ。運指はサックスをはじめ、フルート、クラリネット、リコーダー、さらには電子管楽器向けの運指などにも対応。本格的なサウンド、管楽器ならではの吹奏感に加え、使いやすさ、充実したコンテンツなど、初心者から経験者まで多くの方にお楽しみいただける管楽器です。 SuperNATURALアコースティックとZEN-Coreの2つの音源部 上位モデルAerophone Pro AE-30同様、ローランドの最新音源を搭載。サックスやトランペット、フルートといった管楽器、バイオリンなどの弦楽器、尺八や二胡など多彩な民族楽器などアコースティック楽器特有の表現ができるリアルな音色のほか、ビンテージ・アナログ・シンセサイザーから最新のデジタル・シンセサイザーのサウンドまで、265シーン(音色)を内蔵。管楽器プレイヤーのフィードバックをもとに作られた音色は、高感度のセンサーや改良されたキー・システムと相まって、深みのある豊かな表現からウインドシンセサイザーの速いパッセージまで、吹奏楽器ならではの表現を実現しています。 すぐに楽しめる操作性 日本語表示が可能なディスプレイを搭載。音色切り替えやトランスポーズ、センサー感度などのさまざまな設定をわかりやすく操作することが可能です。音色カテゴリーの切り替えや音量調節ができるつまみも2つ搭載しています。 内蔵の本体スピーカーでもヘッドホンでもいつでもどこでも気軽に演奏できるのがAerophoneの大きな魅力。軽量で持ち運びも簡単、ニッケル水素電池6本での駆動も可能です。デジタル管楽器ならではの使いやすさを備えています。 Bluetooth MIDI/AUDIO対応2つのアプリで広がる楽しさ USB端子を装備するほか、Bluetooth MIDIおよびAUDIO(受信のみ)にも対応。楽曲制作や、好きな音楽を再生しながら一緒に演奏して、アンサンブル演奏も楽しめます。 さらにAE-20では2つのオリジナル・アプリをご用意。さまざまなエフェクトや自分好みの音作りができる「Aerophone Pro Editor」に対応。新アプリ「Aerophone Lesson」では、基本的な楽器の構え方などのチュートリアル動画のほか、各運指に対応した運指表も確認することができます。スケール練習や練習曲に気軽にチャレンジできるコンテンツも搭載。初心者の方にも安心してAerophoneを始めていただくことができ、楽しみながら演奏の上達をサポートするアプリです。
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
832税込915
1箱(100個)
当日出荷
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から62日以内出荷
AE型 アジャスター ウカイ(岐阜産研工業)AE型 アジャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップA(EPDM) 岩田製作所キャップA(EPDM)岩田製作所(8件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所円錐プラグA(EPDM)岩田製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
スパナ ALPS TOOL(アルプスツール)スパナALPS TOOL(アルプスツール)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アンモニア電極 AE-2041 東亜DKKアンモニア電極 AE-2041東亜DKK
119,800税込131,780
1個
当日出荷
測定範囲0.09~1800mg/L NH4+
工事アルバムセット 補充用替台紙 セキセイ工事アルバムセット 補充用替台紙セキセイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1冊(100枚)
当日出荷
コメントや日付、必要事項を台紙に記録することができます。
用途ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。ファイルに綴じて整理することができます。工事用アルバムAE-555L、AE-355Lにご利用いただけます。仕様E・L・パノラマ兼用台紙サイズA4規格A4-S穴数2
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタルマニホールドMS-810 アサダデジタルマニホールドMS-810アサダ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
SPACER SUPPORT Kang YangSPACER SUPPORTKang Yang
70税込77
1個
3日以内出荷
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
Moflash ブザー DC動作 MoflashMoflash ブザー DC動作Moflash
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所センサスタンド SAB・SAEタイプ岩田製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
勝手
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
ツールセッタ ユキワ精工ツールセッタユキワ精工
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
勝手
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
4,250税込4,675特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
構内道路標識 エスコ構内道路標識エスコ
8,900税込9,790
1枚
翌日出荷
スチール製。山型加工。無反射。
材質スチール取付穴径(mm)10
樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205 ベッセル樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205ベッセル
58,980税込64,878
1個
当日出荷
乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。
用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2401適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼切断能力(mm)3.5(強化プラスチック・人造大理石)RoHS指令(10物質対応)対応
# 20 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 20 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
呼び径(A)20エスコ品番EA471AE-20
Rc  2”   ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AE-20材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
重荷重用低床キャスター アジャスター ヨドノ重荷重用低床キャスター アジャスターヨドノ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB延長ケーブル ユーボンUSB延長ケーブルユーボン
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
ベージュコネクタ形状Type-Aオス - Type-AメスUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
# 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20B
# 80 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 80 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
粒度80エスコ品番EA819AE-20C
# 40 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20A
3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白) エスコ3.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(白)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-201
#100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA819AE-20D
#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-20E
T20x25mm[Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコT20x25mm[Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
仕様BiTorsion仕様コーティングダイヤモンドコーティング
[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 エスコ[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切エスコ
2,150税込2,365
1枚
翌日出荷
EA506AE-201、-202専用中仕切。
[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
プリント基板保管、搬送用途に。階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。
フランジベース ユキワ精工フランジベースユキワ精工
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応