1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
寸法(mm)45×125×21
質量(g)70(電池除く)
電源単4乾電池×2本(別売)
アズワン品番8-9633-14
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。
胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。
アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。
胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。
AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
材質ポリエチレン中空成形品
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72
松吉医科器械コード01-6502-00
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
AEDボックスの単体型です。
色ポリッシュホワイト
タイプ扉:アクリルクリア
外寸(mm)W350xH400xD150
内寸(mm)W290xH350xD135
材質(ボディ)スチール・アルミ
関連資料(0.06MB)
1台
¥28,800
税込¥31,680
4日以内出荷
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個、専用ウェア
質量(kg)4.3
長さ(cm)60
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ベルなしとベル付きがあります。
色ポリッシュホワイト
タイプベル付き
種類AEDボックス単体型
ブラケット専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行165
本体寸法(mm)高さ370
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅370
材質(扉)スチール・アクリルクリア
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-66
1枚
¥660
税込¥726
当日出荷
室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。
材質本体・PVC、ベルト・ポリエステル
色ブルー
質量(g)約1200
幅(cm)61
長さ(cm)173
厚さ(cm)0.6
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。
・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
性別紳士
タイプ全身
サイズM
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース
材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン)
全長(mm)400
質量(kg)1.8
アズワン品番7-1123-01
1個
¥177,000
税込¥194,700
31日以内出荷
関連キーワード