カテゴリ

  • オフィス家具(603)
  • 制御機器(132)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • バイク部品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(65)
  • 家電(54)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 切削工具(31)
  • 保管用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自動車補修部品(25)
  • 機構部品(22)
  • 建築金物(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 電気材料(12)
  • カー用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「af-2」の検索結果

1,563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF-2フットペダル 泉精器製作所

    AF-2フットペダル

    泉精器製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    圧着保持時間調整機能付きです。
    用途AC-5N-D用トラスコ品番224-0517
  • オールファイバードラムAF-2タイプ TSP(太陽シールパック)

    オールファイバードラムAF-2タイプ

    TSP(太陽シールパック)
    2,998税込3,298
    1本
    11日以内出荷から20日以内出荷
    全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。容量標準:30~130L仕様封印:シールテープ
  • AF-2用_1重フィルタ 新コスモス電機

    AF-2用_1重フィルタ

    新コスモス電機
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ウォータートラップAF-2AP用の交換フィルタです。
    用途定期的な交換用に適合機種AF-2AP
  • オールファイバードラムAF-2タイプ TSP(太陽シールパック)

    オールファイバードラムAF-2タイプ

    TSP(太陽シールパック)
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。仕様封印:シールテープトラスコ品番114-6439材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙質量(kg)3.5高さ(mm)870容量(L)30~130内高(mm)815外径(mm)460胴部ライナー紙の積層接着内径(mm)455外高(mm)870
  • AF2R Work LED LENSER

    AF2R Work

    LED LENSER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000設置方式フック、マグネット、ベルクロ電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
  • シルバーベルト RAF2~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF2~

    バンドー化学(128件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
  • アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型 TRUSCO

    アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型

    TRUSCO(11件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金シルバー天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
  • 簡易エアフィルタ SK11

    簡易エアフィルタ

    SK11(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • アルミホイル徳用 ワタナベ工業

    アルミホイル徳用

    ワタナベ工業(5件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
    用途ホイル焼き、食品保存用に。材質アルミニウム箔材質(刃)紙刃トラスコ品番834-5584質量(g)1802018年トラスコ掲載ページ9 0689
  • 細ビス(三価クロメート) ファスリンク

    細ビス(三価クロメート)

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
    仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
  • 安全表示旗(ハトメタイプ) ユタカメイク

    安全表示旗(ハトメタイプ)

    ユタカメイク(8件のレビュー)
    769税込846
    1袋(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
    種別ハトメ穴タイプ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
  • おしっこ吸う~パット サンコー[日用品]

    おしっこ吸う~パット

    サンコー[日用品](8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。 面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。 取り外しやすいつまみ付き。 箱タイプはトイレでの保管にも便利です。
    使用場所トイレ材質ポリエステル100%厚さ(mm)8粘着剤アクリル系寸法(cm)6×17
  • ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

    ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・耐塩性に優れています。
    材質化学磁器NA-1
  • きれいにはがれるお料理ホイル ワタナベ工業

    きれいにはがれるお料理ホイル

    ワタナベ工業(28件のレビュー)
    559税込615
    1本(20m)
    当日出荷
    アルミホイルにシリコン樹脂をコーティング。 食品がくっつきにくくサラッとはがせるのできれいにしあがります。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 エンボス柄入り。
    加工シリコン樹脂
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
  • フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径25×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バッテリーフレーム 清和工業

    バッテリーフレーム

    清和工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    MADE IN JAPANの高品質仕様 錆びないビニールコーティング処理済み
    用途自動車用バッテリーの固定としてセット内容締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
  • 洗えて拭け~る QMI

    洗えて拭け~る

    QMI(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    洗って、ふき取る。一枚二役! 洗車用スポンジとして、水滴拭き取り用クロスとして使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

    CKD(58件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
  • アクリ フタ アクリサンデー

    アクリ フタ

    アクリサンデー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
    用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
  • 保冷剤(結露防止タイプ) イノアック

    保冷剤(結露防止タイプ)

    イノアック(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
    用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • アルミフレキシブルダクト TRUSCO

    アルミフレキシブルダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
    用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    18,700税込20,570
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • アルミフレキシブルノズル SK11

    アルミフレキシブルノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8材質アルミ・樹脂
  • オールPTFE撹拌シール アズワン

    オールPTFE撹拌シール

    アズワン
    5,270税込5,797
    1個
    当日出荷
    材質本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)シャフト径(Φmm)Φ8
  • ステンレスバケツ用蓋適用サイズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ用蓋適用サイズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
  • M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    当日出荷
    表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
  • フユーエルエレメント アルプス工業

    フユーエルエレメント

    アルプス工業(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動車用フューエルエレメント
  • プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターメスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ナチュラル

    Flash Forge
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質PLAナチュラル内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ 25mm

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
    全長(mm)25
  • ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工

    ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形

    旭精工
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー S BANDO バンドー化学

    シルバー S BANDO

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様RAF(シルバー)
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • メッシュパネルフック アイリスオーヤマ

    メッシュパネルフック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約1
  • スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)5
...