カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(343)
  • 制御機器(182)
  • オフィス家具(149)
  • メカニカル部品(103)
  • バイク部品(99)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 家電(84)
  • 自動車純正部品(64)
  • バイク純正部品(50)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 切削工具(24)
  • 電気材料(22)
  • 建築金物(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 機構部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 防犯用品(13)
  • 測定用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 作業工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「af-4」の検索結果

関連キーワード
1,515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン

    空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質(本体)FC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-458使用流体水・温水コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-4M型(高温用) ベン

    空気抜弁 AF-4M型(高温用)

    ベン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質(本体)FCコーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • AF4R Work LED LENSER

    AF4R Work

    LED LENSER
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7510材質アルミニウム合金幅(mm)266高さ(mm)119奥行(mm)44全光束(Lm)200~2000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)2~20(5段階)
  • AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベン

    AF4S-G FC空気抜弁【汎用】

    ベン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
    材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
  • シートアッシ 45100-26J04-AF4 スズキ

    シートアッシ 45100-26J04-AF4

    スズキ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • シートアッシ 45100-26J43-AF4 スズキ

    シートアッシ 45100-26J43-AF4

    スズキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • シートアッシ 45100-26J15-AF4 スズキ

    シートアッシ 45100-26J15-AF4

    スズキ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • ハーネスフロアー (1AF4) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AF4)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ

    大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要

    ナカトミ(17件のレビュー)
    49,900税込54,890
    1台
    翌々日出荷
    気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
    用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
    用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
  • 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミフロア工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • 細ビス(三価クロメート) ファスリンク

    細ビス(三価クロメート)

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(600本)ほか
    当日出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
    仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
  • ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

    ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    6,350税込6,985
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・耐塩性に優れています。
    材質化学磁器NA-1
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上小物収納チェスト エルピス  AF サンコープラスチック

    卓上小物収納チェスト エルピス AF

    サンコープラスチック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    Aサイズのファイルやバインダーなどがゆったり収納可能。
    ホワイト材質PP
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ビス止めホールダウンU タナカ

    ビス止めホールダウンU

    タナカ(5件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g オレンジ Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g オレンジ

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAオレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス細ビス ファスリンク

    ステンレス細ビス

    ファスリンク(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(700本)ほか
    当日出荷
    先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
    材質SUS410
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • ビス止めホールダウンHi タナカ

    ビス止めホールダウンHi

    タナカ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
    材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
  • パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)

    パワフル冷風扇

    PROMOTE(プロモート)
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
    用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
  • 油砥石さくら 大和製砥所

    油砥石さくら

    大和製砥所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
    用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイル (直径40×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径40×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アクリ フタ アクリサンデー

    アクリ フタ

    アクリサンデー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
    用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    390税込429
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ろ過度(μm)5管接続口径NPT1/2流れ方向左→右ボディサイズ40
  • 新基準適合 空気抜弁 ベン

    新基準適合 空気抜弁

    ベン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
    材質(本体)FC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-435使用流体水・温水流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)適用:1.0以下
  • オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L

    アイリスオーヤマ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 60LのダストボックスでA4用紙約1200枚分を収容でき、ごみ捨ての手間削減! 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードオフィスシュレッダーです。 自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 移動に便利なキャスター付きです
    質量(kg)16.7ホワイト定格消費電力(W)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748騒音値(dB)45原稿サイズA4~A5(自動細断)、A4以下(手動細断)定格時間(分)25細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)2×15最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
  • おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー[日用品]

    おしっこ垂れ防止テープ幅広

    サンコー[日用品](2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    便器のフチを垂れるおしっこモレを吸い取ります。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • アートセーブル あかしや

    アートセーブル

    あかしや(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
    用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
  • 安全表示垂れ幕 ユタカメイク

    安全表示垂れ幕

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    工事現場などの単管バリケードやコーンバーに。 面ファスナーで、付け外しが簡単。 反射文字で夜間もクッキリ。
    仕様マジックテープ式材質ポリエステル寸法(mm)450×600レッド取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
...
af-25特集