カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「af-s06」の検索結果

ミラーレス一眼カメラ Z9
Nikon(ニコン)¥779,800税込¥857,7801台3日以内出荷世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d本体質量(g)約1160有効画素数4571万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカードファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットシャッター速度(秒)1/32000~30記録ファイル形式(動画)MOV、MP4液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFTISO感度設定64~25600撮像画面サイズ約35.9×23.9mmアズワン品番65-2333-66
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F)
ニッセイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H)
ニッセイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32H)
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32M)
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32F)
ニッセイ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40M)
ニッセイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他