カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • オフィス家具(76)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 家電(3)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 縫製用品(1)

「af-t04」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIKコロタップ100 ストレートタップ(780)SANDVIK
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
【レンタル】超音波ボルト軸力計 菱電湘南エレクトロニクス【レンタル】超音波ボルト軸力計菱電湘南エレクトロニクス
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
橋梁構造物などのボルト軸力計測、軸力計単体での長時間の軸力管理に。超音波により、高精度でボルト軸力を測定します。90,000本のボルト軸力測定データを保存可能。また、PCソフトとの連携により軸力経時変化の管理が可能です。外部インターフェイスの搭載により、軸力値のアナログ出力/デジタル出力が可能に。各種評価や締結装置の制御に使用できます。
仕様【内蔵温度計測ユニット】熱電対、【登録可能ボルト条件数】50条件(SD1枚あたり)、【記録可能ボルト本数】90000本セット内容本体(バッテリー内蔵)、SDカード、コネクタカバー×4、探触子 5Z10N-MD(T)、探触子ケーブル、探触子ホルダー、温度センサー、カプラント、予備バッテリー、ACアダプターセット、通信ソフト(UI-27AF専用PCソフトウェア)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27AF)、取扱説明書(超音波ボルト軸力計 UI-27AF 簡易操作手順)、取扱説明書(UI-27AF 熱電対使用時の注意点について)、収納ケース質量(kg)約3.5(バッテリ1本含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×180×110周波数(MHz)0.25、0.5、1、2、3、4、5、15、20、25駆動時間(時間)【バッテリ】約6サービス分類レンタル
ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカードStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1600 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1600 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
68,980税込75,878
1個
25日以内出荷
幅(mm)1335質量(kg)6.8高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
幅(mm)1235質量(kg)6.4高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1400 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1400 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
63,980税込70,378
1個
25日以内出荷
幅(mm)1135質量(kg)5.9高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1300 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1300 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)1035質量(kg)5.5高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)935質量(kg)5高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1600 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1600 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
64,980税込71,478
1個
25日以内出荷
幅(mm)1335質量(kg)6.8高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1500 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1500 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
64,980税込71,478
1個
25日以内出荷
幅(mm)1235質量(kg)8.4高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1400 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1400 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)1135質量(kg)5.9高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1300 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1300 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
57,980税込63,778
1個
25日以内出荷
幅(mm)1035質量(kg)5.5高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1200 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1200 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
幅(mm)935質量(kg)5高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1600 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1600 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
67,980税込74,778
1個
25日以内出荷
幅(mm)1598質量(kg)10.6高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
64,980税込71,478
1個
25日以内出荷
幅(mm)1498質量(kg)10高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1400 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1400 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)1398質量(kg)9.4高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1300 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1300 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
58,880税込64,768
1個
25日以内出荷
幅(mm)1298質量(kg)8.8高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
幅(mm)1198質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1600 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1600 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)1598質量(kg)10.6高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)1498質量(kg)10高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1400 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1400 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
57,980税込63,778
1個
25日以内出荷
幅(mm)1398質量(kg)9.4高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1300 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1300 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
55,980税込61,578
1個
25日以内出荷
幅(mm)1298質量(kg)8.8高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
幅(mm)1198質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1600 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1600 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
幅(mm)1598質量(kg)10.6高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)1498質量(kg)10高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1400 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1400 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)1398質量(kg)9.4高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1300 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1300 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
47,980税込52,778
1個
25日以内出荷
幅(mm)1298質量(kg)8.8高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
幅(mm)1198質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1600 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1600 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
73,980税込81,378
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)10.6高さ(mm)720奥行(mm)1598サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1500 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1500 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)10高さ(mm)720奥行(mm)1498サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1400 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
67,980税込74,778
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)9.4高さ(mm)720奥行(mm)1398サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1300 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)8.8高さ(mm)720奥行(mm)1298サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1200 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1200 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)1198サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D800 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D800 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)5.5高さ(mm)720奥行(mm)798サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D750 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D750 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
52,980税込58,278
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)5.2高さ(mm)720奥行(mm)748サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D700 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D700 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)4.9高さ(mm)720奥行(mm)698サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D650 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D650 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)4.6高さ(mm)720奥行(mm)648サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D600 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D600 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)4.3高さ(mm)720奥行(mm)598サービス分類組立・設置・取付