カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「af101」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
アルミ製衝立 フレームのみ TRUSCOアルミ製衝立 フレームのみTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
アルミ製衝立 透明防炎タイプ TRUSCOアルミ製衝立 透明防炎タイプTRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。仕様組立式材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール透明奥行(mm)6002018年トラスコ掲載ページ10 0775
ワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き) アリアテクニカワイヤレス風速・温度計(表示ユニット付き)アリアテクニカ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計 ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様 スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能 L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測 三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応 Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適 安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70付属品【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70質量(g)プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃機能【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)電池寿命(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)計測対象清浄な空気動作環境ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
溶接用遮光フェンス アルミ製 TRUSCO溶接用遮光フェンス アルミ製TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。2018年トラスコ掲載ページ7 0382材質シート:塩化ビニール
アルミ安全フェンス本体 TRUSCOアルミ安全フェンス本体TRUSCO
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。