カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FRLユニット(6)
絞り込み
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(6)
流れ方向
- 右→左(3)
- 左→右(6)
ねじの種類
- G
- NPT(4)
- Rc(19)
ブランド
- SMC(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「af20-02」の検索結果

AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥3,618~税込¥3,980~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥5,998税込¥6,5981個30日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個31日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし