カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FRLユニット(4)
絞り込み
管接続口径
- 1/8
- 1/4(25)
流れ方向
- 右→左(4)
- 左→右(3)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(2)
- Rc(4)
ブランド
- SMC(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「af20-02」の検索結果

AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ
SMC¥4,014~税込¥4,415~1個20日以内出荷使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥7,198税込¥7,9181個30日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースケースガード付・ナイロンケース表記製品の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし