カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「af2000-02」の検索結果

エアフィルタ AF-A(AF20)
SMC(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5ボディサイズ20
エアフィルタ AF-A (AF60-)
SMC(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個19日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5
エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から13日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ セミオートドレン
(127件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)
CKD¥53,714~税込¥59,085~1個4日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。用途高価な空気圧機器を保護。色エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
4ch PoEスイッチングハブ
東進電機工業¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能。リンクポート2ポート。セキュアモード(SSL)搭載仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×4●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:2000●スイッチング容量:1.2Gbps●スループット @512bit:0.90Mbps●パケットバッファ:768kbit●最大PoE給電:65W 30W:1ポート質量(g)約600電源(V)100~240ポート数4適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x接続方式10/100Mbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×32×93動作湿度(%RH)10~90(結露ないこと)動作温度範囲(℃)0~45℃
25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応