カテゴリ
- 制御機器(30)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
「af30-02-a」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
日東工業(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2![漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64053703-210405-02.jpg)
漁火[V]フタバサルカン ステン
山田実業¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。用途漁具・連結金具・撚戻し
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥5,299税込¥5,8291個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ30ろ過度(μm)5
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
H形電灯分電盤電灯2系統
内外電機¥119,800~税込¥131,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
H形電灯分電盤タイムスイッチ付
内外電機¥79,980~税込¥87,978~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥59,980~税込¥65,978~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥82,980~税込¥91,278~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上下部スペース付
内外電機¥69,980~税込¥76,978~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤横(mm)400分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上部スペース付
内外電機¥58,980~税込¥64,878~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付
内外電機¥69,980~税込¥76,978~1面3日以内出荷種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥77,980~税込¥85,778~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付
内外電機¥84,980~税込¥93,478~1面3日以内出荷種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
H形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥53,980~税込¥59,378~1面3日以内出荷種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯動力混合分電盤
内外電機¥169,800~税込¥186,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤
内外電機¥119,800~税込¥131,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
Q形電灯分電盤
内外電機¥94,980~税込¥104,478~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB2P1E50AF/20A(30mA)![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
S形電灯分電盤動力回路付
内外電機¥139,800~税込¥153,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P30A
S形電灯動力混合分電盤
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A









![漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64053703-210405-02.jpg)




![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)