7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 材質(ケース)金属ケース 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)10 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)