カテゴリ
- 制御機器(518)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
- メカニカル部品(124)
- パソコン/周辺機器(85)
- バイク純正部品(41)
- バイク部品(34)
- 自動車純正部品(23)
- 電気材料(22)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 家電(21)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 研磨材(16)
- 科学研究・開発用品(9)
- 医療(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 保管用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 機構部品(5)
- 防犯用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(21)
- CKD(22)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- PISCO(ピスコ)(29)
- SAMTEC(24)
- SMC(143)
- TP-LINK(14)
- イチグチ(13)
- サンワサプライ(14)
- テンパール工業(50)
- ニッセイ(36)
- ホンダ(41)
- 三ツ星ベルト(22)
- 三菱電機(29)
- 内外電機(71)
- 日東工業(80)
- 未来工業(15)
- 椿本チエイン(22)
- 河村電器産業(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「af30」の検索結果

AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥5,299税込¥5,8291個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ30ろ過度(μm)5
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498税込¥10,4481個欠品中ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,598税込¥6,1581個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥4,398税込¥4,8381個欠品中ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498税込¥10,4481個欠品中ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個11日以内出荷から31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,298税込¥10,2281個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ
ABB¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,198税込¥5,7181個20日以内出荷仕様ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径G3/8ブラケットブラケットなし材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応フロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ
SMC¥4,198税込¥4,6181個21日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AF30-D Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥6,698税込¥7,3681個30日以内出荷適合ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥7,198税込¥7,9181個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥4,998税込¥5,4981個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)【b】40ろ過機能【a】標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,698税込¥10,6681個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)2ろ過機能標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,398税込¥10,3381個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥6,198税込¥6,8181個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースポリカーボネートケース表記【製品の単位表記】MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4インチねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,698税込¥6,2681個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥4,998税込¥5,4981個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記単位:製品銘板と圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥6,198税込¥6,8181個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,498税込¥10,4481個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
...