SMC
AC20-D Series
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
圧力計
残圧抜き3ポート弁
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78115637
AC20-F02-D
G
圧力計なし
残圧抜き3ポート弁なし
オートドレンなし
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78115768
AC20D-02G-D
Rc
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁なし
オートドレンなし
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
78115811
AC20D-02E-V-D
Rc
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁付,取付位置:AW+AFM+VHS
オートドレンなし
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
78115856
AC20D-02CG-D
Rc
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
15,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください