カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
  • メカニカル部品(117)
  • 制御機器(72)
  • 自動車純正部品(36)
  • 研磨材(22)
  • 家電(22)
  • 電気材料(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af40」の検索結果

関連キーワード
696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
5,998税込6,598
1個
欠品中
ボディサイズ40ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
エアフィルタ AF-A(AF40-F~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-F~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BDSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02DSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/4流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT1/2流れ方向左→右ボディサイズ40
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-10
25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
ABB 電磁接触器 AF40シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF40シリーズABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,698税込8,468
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
25A-AF20-D~25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF20-D~25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(700本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
卓上小物収納チェスト エルピス  AF サンコープラスチック卓上小物収納チェスト エルピス AFサンコープラスチック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Aサイズのファイルやバインダーなどがゆったり収納可能。
ホワイト材質PP
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
付属品なしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケースドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなし表記製品の単位表記:psi、°フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
関連キーワード
...