カテゴリ
- メカニカル部品(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 制御機器(33)
- 研磨材(29)
- 家電(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 作業工具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク部品(7)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(36)
- イチグチ(27)
- PISCO(ピスコ)(25)
- 三ツ星ベルト(22)
- 椿本チエイン(20)
- KANA(片山チエン)(12)
- 日東工業(12)
- RIDGID(日本エマソン)(12)
- ABB(10)
- Nikon(ニコン)(9)
- バンドー化学(8)
- コガネイ(7)
- サンドビック(6)
- StarTech.com(6)
- Canon(5)
- SWAGE-LINE(5)
- CKD(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「af40」の検索結果

細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(700本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ビス止めホールダウンU
タナカ(5件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(700本)当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L
アイリスオーヤマ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 60LのダストボックスでA4用紙約1200枚分を収容でき、ごみ捨ての手間削減! 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードオフィスシュレッダーです。 自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 移動に便利なキャスター付きです質量(kg)16.7色ホワイト定格消費電力(W)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748騒音値(dB)45原稿サイズA4~A5(自動細断)、A4以下(手動細断)定格時間(分)25細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)2×15最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
フラップホイル (直径40×幅25mm)
イチグチ(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径40×幅15mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
フラップホイル (直径40×幅30mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)40×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヘルールガスケット
NOK¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。材質FP829(特殊フッ素ゴム)幅(mm)5.5伸び(%)250引張強度(MPa)17.9硬さ(デュロメータA)80圧縮永久歪(%)【エア中(175℃×72h)】15、【水蒸気中(150℃×72h)】 22
旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラップホイル (直径40×幅5mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
55mm ステンレス製 スイベルスナップ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA638AF-40材質ステンレス(SUS304)全長(mm)55種類スイベルスナップ使用荷重(kg)20口の開き(mm)6リング幅(mm)10![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925![フラップホイール(軸径6mm) 40×5 AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79719300-240624-02.jpg)
フラップホイール(軸径6mm) 40×5
AC[研磨材]¥3,998税込¥4,3981箱(5個)当日出荷日本製の研磨材、軸を使用しています。加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。トラスコ品番407-0143材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80(#)軸長(mm)40羽根枚数約79外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製
ホンマ製作所¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷から6日以内出荷時計型薪ストーブの最小モデル!保管・持ち出しが容易なアウトドア用薪ストーブセット。コンパクトながら本体内に煙突を6本収納可能。防災用ストーブとしても活躍。前面扉にガラス扉を採用。炎の揺らぎでリラックス効果。組蓋式で鍋に合わせて調節可能。重量5kgで軽く、持ち運びも楽々。◇煙突径:直径80mm。他社製煙突とは接続出来ない場合がございます。◇最大薪長さ:350mm。◇二次燃焼機能搭載(煙、においを軽減)。◇煙突位置:上面用途アウトドア キャンプ 薪 ストーブ ヒーター ウォーマー 防災 煙突 軽量付属品専用L300直筒6本、専用トップ1個材質本体:鉄、煙突:ステンレス質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×41×33.8-199
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラップホイール(軸径6mm) 40×25
イチグチ¥769税込¥8461箱(5本)3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径40×幅5mm)
イチグチ¥839~税込¥923~1本ほか3日以内出荷材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(Φmm)40
フラップホイール(軸径6mm) 40×30
イチグチ¥789税込¥8681箱(5本)3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) 40×30
イチグチ¥789税込¥8681箱(5本)3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) 40×25
イチグチ¥769税込¥8461箱(5本)3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約106外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) 40×15
イチグチ¥739税込¥8131箱(5本)3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズ
コガネイ¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形












![おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50952755-210118-02.jpg)












![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)

![フラップホイール(軸径6mm) 40×5 AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79719300-240624-02.jpg)