カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(1)

「af40-02-a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5流れ方向左→右オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF30-)

    SMC(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ30ろ過度(μm)5
  • SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio

    SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
    その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40
  • 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)

    CKD
    120,000税込132,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途油を嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)

    CKD
    109,304税込120,234
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途臭いを嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:黒使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭による吸着エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0115二次側油分濃度(mg/m3)0.003適合コンプレッサー15kW~120kW
  • 中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD

    中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)

    CKD
    109,571税込120,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
    用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
  • エアフィルタ AF-A AF20 SMC

    エアフィルタ AF-A AF20

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ20
  • エアフィルタ AF-A AF40 SMC

    エアフィルタ AF-A AF40

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40
  • エアフィルタ AF-A AF30 SMC

    エアフィルタ AF-A AF30

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径NPT1/2ろ過度(μm)5流れ方向左→右
  • エアフィルタ AF-A(AF40) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40-0~)

    SMC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • 25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応