カテゴリ
- 制御機器(768)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(376)
- バイク部品(305)
- メカニカル部品(143)
- 油圧機器・油圧ホース(106)
- パソコン/周辺機器(54)
- 家電(53)
- バイク純正部品(38)
- 自動車純正部品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 物流用品(19)
- 電気材料(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 作業工具(17)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 空圧工具(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 防犯用品(13)
- 機構部品(12)
- 研磨材(11)
- 建築金物(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定用品(8)
- 住設機器(8)
- 農業機械(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- 安全用品(6)
- 電動工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(303)
- ParkerTAIYO(235)
- SMC(172)
- 日東工業(96)
- KITACO(88)
- 内外電機(76)
- 三菱電機(62)
- テンパール工業(58)
- ALBA(アルバ)(54)
- 椿本チエイン(50)
- CKD(48)
- エスコ(41)
- ニッセイ(36)
- Nikon(ニコン)(32)
- 富士電機(28)
- 河村電器産業(27)
- ホンダ(25)
- エレコム(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- ブランドをもっと見る
「af50」の検索結果

AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
エアフィルタ AF-A (AF50)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥8,598税込¥9,4581個11日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。材質アルミニウム合金色シルバーピッチP30仕上アルマイト処理質量(g)18付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1取手取手
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥10,398税込¥11,4381個30日以内出荷ボディサイズ50ねじRc管接続口径1ブラケットなしろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)a:標準外ろ過度、b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表記製品銘板と圧力計の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径Rc3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(500本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
フラップホイル (直径50×幅25mm)
イチグチ(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨直径×幅W(mm)50×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(500本)当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
保冷剤(結露防止タイプ)
イノアック(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
重量用アジャスター付キャスター AF型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
ホールダウンコーナー10kN用
タナカ(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDHC/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号へハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
フラップホイル (直径50×幅30mm)
イチグチ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
4WAYチューブラック
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本材質アルミニウム(酸化被膜コーティング)寸法(mm)173×90×52アズワン品番4-756-01
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
...