カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「afa60」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
4日以内出荷
富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
S Series(SF4-AFA) SMCS Series(SF4-AFA)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク富士電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から51日以内出荷
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線