カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 圧縮空気清浄化フィルタ(13)
- 建築金物(84)
- 引戸用レール(13)
- 吊り車(10)
- ストッパー(15)
- オフィス家具(75)
- 制御機器(29)
- メカニカル部品(22)
- 電気材料(12)
- 家電(11)
- 自動車純正部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- カー用品(6)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 住設機器(4)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(74)
- アトムリビンテック(75)
- 日東工器(5)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- 旭精工(14)
- エレコム(12)
- SIEMENS(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 未来工業(8)
- D.A.D(GARSON)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- レイ・アウト(6)
- コガネイ(5)
- ホンダ(5)
- リンナイ(4)
- 昭電(4)
- insta360(4)
- BLUE SEA Systems(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「afd」の検索結果

AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 固定ストッパー
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内にドリルネジで固定するブロックです。付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
キャッチ AFD-3000
アトムリビンテック¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
下部ストッパー(AFD SYSTEM)
アトムリビンテック¥619税込¥6811個当日出荷AFD-100レール用安定走行用金具用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
オートヒンジ AFD8KH型
日東工器¥8,098~税込¥8,908~1組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
上レールエンドカバー AFD-1500
アトムリビンテック¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
上部ストッパー(AFD SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷AFD-130/140/141用上部ストッパー用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
AFD-1300用キャップ
アトムリビンテック¥209税込¥2301個5日以内出荷AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。材質ABS適合レールAFD-1300
AFD-500/501用スペーサー
アトムリビンテック¥58税込¥641個当日出荷スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)材質ABS(チョコ色)厚さ(mm)3内径(Φmm)28外径(Φmm)35
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AFDシステム 下部レール
アトムリビンテック¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から3日以内出荷AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,598税込¥3,9581個欠品中ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFDシステム 上部レール 開口側
アトムリビンテック¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
オートヒンジ AFD12H型
日東工器¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部レール 開口側
アトムリビンテック¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷から10日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム キャッチ
アトムリビンテック¥269税込¥2961個5日以内出荷用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
AFD-555用スペーサー
アトムリビンテック¥68税込¥751個欠品中スペーサーのみ別売りもしております。 扉厚23mm以下の場合は添付のスペーサーと重ねてご使用ください。適合本体プッシュツマミ(AFD-555)材質/仕上ABS樹脂/チョコ色
AFDシステム 吊元完全固定ストッパー
アトムリビンテック¥469税込¥5161個5日以内出荷吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。材質POM、鋼
AFD-2950-C用スペーサー
アトムリビンテック¥279税込¥3071個3日以内出荷付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14色黒
OS用エンドカバー AFD-3420
アトムリビンテック¥759税込¥8351セット3日以内出荷付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
オートヒンジ AFD22型
日東工器¥49,980税込¥54,9781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2400以下トルク(N・m)49.1以下(閉じ)適合扉厚(mm)50以上適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下
オートヒンジ AFD16H型
日東工器¥37,980税込¥41,7781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2400以下トルク(N・m)24.6以下(閉じ)適合扉厚(mm)45以上適合扉幅(mm)1600以下適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上
オートヒンジ AFD14H型
日東工器¥35,980税込¥39,5781組4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)19.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1400以下適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
引戸レール用キャッチ AFD-3100
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
可視光火炎検出器 AFDシリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )