カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 家電(1)

「afe-ca」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホンナガオカトレーディング
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
カスタムシート TYPE-CAFE DAYTONA(デイトナ)カスタムシート TYPE-CAFEDAYTONA(デイトナ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。シート高はノーマル比で約-10mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。デイトナコンセプトモデル「GB350カフェ仕様」を再現。一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい
仕様純正シート比:10mmダウン適合車種GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
カスタムシートTYPE-CAFE/CB1100 DAYTONA(デイトナ)カスタムシートTYPE-CAFE/CB1100DAYTONA(デイトナ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
COZYシートとは別のシートとしてデザイン重視で仕上げた、カスタムシートシリーズ。
主な適合車種CB1100type1/2(10-12/SC65)
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signalsFreely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306アズワン品番65-8092-45
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60